Garasjejekk 1,3 Tonn, høyløfter
- Pulverlakkert robust konstruksjon for proffbrukere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lastekapasitet | Min. høyde | Maks. høyde | Bredde | Antall ruller | Farge | Materiale | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Overflate | Rammehøyde | Rammerørlengde | Spaklengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071554 130090 1
|
Garasjejekk 1,3 tonn DK13HLQ H=80-735mm
|
Lastekapasitet
1300 kg
|
Min. høyde
80 mm
|
Maks. høyde
735 mm
|
Bredde
480 mm
|
Antall ruller
4 STK
|
Farge
Rød
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
39.000 kg
|
Harmonisert systemkode
84254200900
|
Overflate
Pulverbelagt/lakkert
|
Rammehøyde
160 mm
|
Rammerørlengde
940 mm
|
Spaklengde
950 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Modell | DK13HLQ |
Kapasitet kg | 1300 |
Minimum høyde mm | 80 |
Maksimum høyde mm | 740 |
Rammelengde mm | 940 |
Håndtakslengde mm | 950 |
Rammehøyde mm | 160 |
Bredde mm | 480 |
Vekt kg | 38,5 |
Hurtigløftepedal | Ja |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0707541100990 1
|
0137700 O-ring til hjul f.jekk DK13,DK20
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0707541113990 1
|
3600700 hjul fast for jekk Dk13, Dk20
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0707541114990 1
|
3600800 Hjul svingbart f.jekk Dk13, Dk20
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0707541117990 1
|
3601199 Håndtak f.jekk Dk13, Dk20
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071554 112090 1
|
Gummipad f.0715 54 110+130
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)