Garasjejekk 2,0 Tonn, standard
- Pulverlakkert robust konstruksjon for proffbrukere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lastekapasitet | Min. høyde | Maks. høyde | Bredde | Lengde | Høyde | Antall ruller | Farge | Produktvekt (per element) | Rammehøyde | Rammerørlengde | Spaklengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071554 110090 1
|
Garasjejekk 2,0 tonn DK20 H=80-495mm
|
Lastekapasitet
2 t
|
Min. høyde
80 mm
|
Maks. høyde
495 mm
|
Bredde
410 mm
|
Lengde
660 mm
|
Høyde
80 mm
|
Antall ruller
4 STK
|
Farge
Rød
|
Produktvekt (per element)
31000.000 g
|
Rammehøyde
160 mm
|
Rammerørlengde
660 mm
|
Spaklengde
950 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Modell | DK20 |
Kapasitet kg | 2000 |
Minimum høyde mm | 80 |
Maksimum høyde mm | 500 |
Rammelengde mm | 660 |
Håndtakslengde mm | 950 |
Rammehøyde mm | 160 |
Bredde mm | 410 |
Vekt kg | 29,4 |
Hurtigløftepedal | Nei |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0707541100990 1
|
0137700 O-ring til hjul f.jekk DK13,DK20
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0707541113990 1
|
3600700 hjul fast for jekk Dk13, Dk20
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0707541114990 1
|
3600800 Hjul svingbart f.jekk Dk13, Dk20
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0707541117990 1
|
3601199 Håndtak f.jekk Dk13, Dk20
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071554 112090 1
|
Gummipad f.0715 54 110+130
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)