Garasjejekk 2,0 Tonn standard
- Store svingbare plasthjul med kulelager for god manøvrering og redusert hjulstøy
- Solid helsveiset og pulverlakkert konstruksjon
- Innebygd overtrykksventil hindrer overbelastning
- Presis senkeventil og ergonomisk gummibelagt håndtak hever bruksegenskapene
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lastekapasitet | Min. høyde | Maks. høyde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Rammehøyde | Rammerørlengde | Spaklengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071554 100090 1
|
Garasjejekk 2,0 tonn m. hurtigløftepedal
|
Lastekapasitet
2000 kg
|
Min. høyde
80 mm
|
Maks. høyde
500 mm
|
Produktvekt (per element)
32000.000 g
|
Harmonisert systemkode
84254200900
|
Rammehøyde
160 mm
|
Rammerørlengde
730 mm
|
Spaklengde
925 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071554 170061 1
|
Gummipad f.jekk 071554 100+54015+6695 30
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)