Hjulløfter hydraulisk 1500 kg
For store hjul med Ø1150 - 2150 mm og bredde opp til 1050 mm
- Ingen tunge løft. Hjulløfteren løfter hjulet direkte fra gulvet og opp til navsenteret
- Rotasjonsruller med kulelagre forenkler rotasjon og posisjonering av hjulene mot hjulboltene
- 2 x 4 store ruller muliggjør håndtering av hjul med dype dekkmønstre
- Rullene kan justeres etter hjulbredden
- Dobbeltvirkende pumpe og presis senking gir rask og trygg håndtering av hjulene
- "Hands-free" fotbetjent omskiftning mellom løfte- og senkefunksjonen forenkler posisjoneringen av hjulene
- Løftekapasitet: 1500 kg
- Vekt: 156 kg
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600