ORSY 1 - Hylleseksjon, 500ml bokser
- ORSY1 består av ulike type hyllemoduler som settes sammen til et funksjonelt og fleksibelt logistikksystem.
- Leveres med 5stk skilleplate 0961 050 043
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Bredde | Dybde | Høyde | Overflate | Materiale | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0961940007990 1
|
Hylledel for bokser, 500 ml, ORSY 1
|
Farge
RAL 3020
|
Bredde
536 mm
|
Dybde
340 mm
|
Høyde
520 mm
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
4500.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|