Sortiment Rørbøyler
Sortiment med rørbøyler i koffert. Stålbøyle i ElZn med EPDM gummiinnlegg 12 dimensjoner fra 6 x12 til 25 x 20 mm. 73 deler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
05426 12 005 50
|
Rørbøyle med Epdm gummi Ø6mm B=12mm M5
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
05428 12 005 50
|
Rørbøyle med Epdm gummi Ø8mm B=12mm M5
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
054210 12 005 50
|
Rørbøyle med Epdm gummi Ø10mm B=12mm M5
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
054212 12 005 50
|
Rørbøyle med Epdm gummi Ø12mm B=12mm M5
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
054215 15 005 25
|
Rørbøyle med Epdm gummi Ø15mm B=15mm M6
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
054215 20 005 10
|
Rørbøyle med Epdm gummi Ø15mm B=20mm M8
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
054218 15 005 25
|
Rørbøyle med Epdm gummi Ø18mm B=15mm M6
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
054220 20 005 25
|
Rørbøyle med Epdm gummi Ø20mm B=20mm M8
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
054222 15 005 25
|
Rørbøyle med Epdm gummi Ø22mm B=15mm M6
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
054225 15 005 50
|
Rørbøyle med Epdm gummi Ø25mm B=15mm M6
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
054225 20 005 10
|
Rørbøyle med Epdm gummi Ø25mm B=20mm M8
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
054230 15 005 50
|
Rørbøyle med Epdm gummi Ø30mm B=15mm M6
|
Forp/Min.best.
50
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)