Låseringer DIN 472, sortiment
Sortiment med 1050 stykk Låseringer i 18 dimensjoner fra 8 til 30mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Antall deler i sortiment/sett | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Bredde | DIN | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5964043900961 1
|
Låseringsortiment boring DIN 472
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Fosfatert + oljet eller smurt
|
Antall deler i sortiment/sett
1050 STK
|
Produktvekt (per element)
2450.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde
1.4 mm
|
DIN
Låseringer for boringer
|
Harmonisert systemkode
731824000900
|
Høyde
1 mm
|
Lengde
10 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Følger DIN 472 normen
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
043922 005 25
|
Låsering boring DIN 472-22x1,00
|
Forp/Min.best.
25
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)