Plateskruer DIN7982 ElZn PH spor, sortiment
Sortiment med Plateskruer i ElZn med PH spor. 1400 deler fordelt på 16 dimensjoner med senkehode. Fra 3,5x13mm til 4,8x50mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | DIN | Form | Form på markørspiss | Innvendig drev | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5964011600961 1
|
Plateskruesortiment DIN7982 PH ElZn
|
Antall deler i sortiment/sett
1400 STK
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Gjengeskruer med forsenket hode, kryssliss
|
Form
Type C
|
Form på markørspiss
Spiss
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Produktvekt (per element)
3870.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Følger DIN 7982 Normen PH skruespor
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)