Artikkelnummer
011463 25 005 100
6-kt plateskrue DIN 7976-ST6,3x25-C-ElZn
Art.-Nr
011463 25 005 100
Tekniske data
Nominell diameter 6.3 mm
Lengde 25 mm
Hodehøyde 4.8 mm
Ekstern drift Nøkkelbredde 10 mm
Materiale Stål
Overflate Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
RoHS-kompatibel Ja
Form Type C
DIN Selvgjengende skruer, sekskantet hode, type C, med spiss
Hodetype Sekskantet hode
Gjengetype Selvborende skruegjenger
Skruegjengeutforming Hellskåret gjenge
Form på markørspiss Spiss
Produktklasse Toleranse, liten
Bredde over hjørner 10.95 mm
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) Nei
Drevtype Utvendig sekskantet
Harmonisert systemkode 73181491990
Nøkkelbredde Nøkkelstørrelse 10 mm
Produktvekt (per element) 5.995 g
|
6-kt plateskrue DIN 7976-ST6,3x25-C-ElZn
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
011463 32 005 100
6-kt plateskrue DIN 7976-ST6,3x32-C-ElZn
Art.-Nr
011463 32 005 100
Tekniske data
Nominell diameter 6.3 mm
Lengde 32 mm
Hodehøyde 4.8 mm
Ekstern drift Nøkkelbredde 10 mm
Materiale Stål
Overflate Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
RoHS-kompatibel Ja
Form Type C
DIN Selvgjengende skruer, sekskantet hode, type C, med spiss
Hodetype Sekskantet hode
Gjengetype Selvborende skruegjenger
Skruegjengeutforming Hellskåret gjenge
Form på markørspiss Spiss
Produktklasse Toleranse, liten
Bredde over hjørner 10.95 mm
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) Nei
Drevtype Utvendig sekskantet
Harmonisert systemkode 73181491990
Nøkkelbredde Nøkkelstørrelse 10 mm
Produktvekt (per element) 7.215 g
|
6-kt plateskrue DIN 7976-ST6,3x32-C-ElZn
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
01148 19 005 100
6-kt plateskrue DIN 7976-ST8,0x19-C-ElZn
Art.-Nr
01148 19 005 100
Tekniske data
Nominell diameter 8 mm
Lengde 19 mm
Hodehøyde 5.8 mm
Ekstern drift Nøkkelbredde 13 mm
Materiale Stål
Overflate Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
RoHS-kompatibel Ja
Form Type C
DIN Selvgjengende skruer, sekskantet hode, type C, med spiss
Hodetype Sekskantet hode
Gjengetype Selvborende skruegjenger
Skruegjengeutforming Hellskåret gjenge
Form på markørspiss Spiss
Produktklasse Toleranse, liten
Bredde over hjørner 14.26 mm
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) Nei
Drevtype Utvendig sekskantet
Harmonisert systemkode 73181491990
Nøkkelbredde Nøkkelstørrelse 13 mm
Produktvekt (per element) 9.730 g
|
6-kt plateskrue DIN 7976-ST8,0x19-C-ElZn
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
01148 25 005 100
6-kt plateskrue DIN 7976-ST8,0x25-C-ElZn
Art.-Nr
01148 25 005 100
Tekniske data
Nominell diameter 8 mm
Lengde 25 mm
Hodehøyde 5.8 mm
Ekstern drift Nøkkelbredde 13 mm
Materiale Stål
Overflate Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
RoHS-kompatibel Ja
Form Type C
DIN Selvgjengende skruer, sekskantet hode, type C, med spiss
Hodetype Sekskantet hode
Gjengetype Selvborende skruegjenger
Skruegjengeutforming Hellskåret gjenge
Form på markørspiss Spiss
Produktklasse Toleranse, liten
Bredde over hjørner 14.26 mm
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) Nei
Drevtype Utvendig sekskantet
Harmonisert systemkode 73181491990
Nøkkelbredde Nøkkelstørrelse 13 mm
Produktvekt (per element) 11.260 g
|
6-kt plateskrue DIN 7976-ST8,0x25-C-ElZn
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
011463 19 005 100
6-kt plateskrue DIN 7976-ST6,3x19-C-ElZn
Art.-Nr
011463 19 005 100
Tekniske data
Nominell diameter 6.3 mm
Lengde 19 mm
Hodehøyde 4.8 mm
Ekstern drift Nøkkelbredde 10 mm
Materiale Stål
Overflate Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
RoHS-kompatibel Ja
Form Type C
DIN Selvgjengende skruer, sekskantet hode, type C, med spiss
Hodetype Sekskantet hode
Gjengetype Selvborende skruegjenger
Skruegjengeutforming Hellskåret gjenge
Form på markørspiss Spiss
Produktklasse Toleranse, liten
Bredde over hjørner 10.95 mm
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) Nei
Drevtype Utvendig sekskantet
Harmonisert systemkode 73181491990
Nøkkelbredde Nøkkelstørrelse 10 mm
Produktvekt (per element) 5.005 g
|
6-kt plateskrue DIN 7976-ST6,3x19-C-ElZn
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0129086320005 100
6-kt pl.skr.m.skive ST6,3x20-C-NV10-ElZn
Art.-Nr
0129086320005 100
Tekniske data
Nominell diameter 6.3 mm
Lengde 20 mm
Skivediameter 18 mm
Materiale Stål
Overflate Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
Hodetype Sekskantet hode
Skivetykkelse 1.6 mm
Form Type C
Ekstern drift Nøkkelbredde 10 mm
Hodehøyde 4.8 mm
Gjengetype Selvborende skruegjenger
Skruegjengeutforming Hellskåret gjenge
Drevtype Utvendig sekskantet
Form på markørspiss Tupp
Harmonisert systemkode 731814910900
Produktvekt (per element) 8.120 g
RoHS-kompatibel Ja
|
6-kt pl.skr.m.skive ST6,3x20-C-NV10-ElZn
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0129088019005 100
6-kt pl.skr.m.skive ST8,0x19-C-NV13-ElZn
Art.-Nr
0129088019005 100
Tekniske data
Nominell diameter 8 mm
Lengde 19 mm
Skivediameter 21 mm
Materiale Stål
Overflate Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
Hodetype Sekskantet hode
Skivetykkelse 2 mm
Form Type C
Ekstern drift Nøkkelbredde 13 mm
Hodehøyde 5.8 mm
Gjengetype Selvborende skruegjenger
Skruegjengeutforming Hellskåret gjenge
Drevtype Utvendig sekskantet
Form på markørspiss Tupp
Harmonisert systemkode 73181491990
Produktvekt (per element) 14.392 g
RoHS-kompatibel Ja
|
6-kt pl.skr.m.skive ST8,0x19-C-NV13-ElZn
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0129085513005 100
6-kt pl.skr.m.skive ST5,5x13-C-NV8-ElZn
Art.-Nr
0129085513005 100
Tekniske data
Nominell diameter 5.5 mm
Lengde 13 mm
Skivediameter 15 mm
Materiale Stål
Overflate Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
Hodetype Sekskantet hode
Skivetykkelse 1.6 mm
Form Type C
Ekstern drift Nøkkelbredde 8 mm
Hodehøyde 4 mm
Gjengetype Selvborende skruegjenger
Skruegjengeutforming Hellskåret gjenge
Drevtype Utvendig sekskantet
Form på markørspiss Tupp
Harmonisert systemkode 731814910900
Produktvekt (per element) 4.400 g
RoHS-kompatibel Ja
|
6-kt pl.skr.m.skive ST5,5x13-C-NV8-ElZn
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0129085516005 100
6-kt pl.skr.m.skive ST5,5x16-C-NV8-ElZn
Art.-Nr
0129085516005 100
Tekniske data
Nominell diameter 5.5 mm
Lengde 16 mm
Skivediameter 15 mm
Materiale Stål
Overflate Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
Hodetype Sekskantet hode
Skivetykkelse 1.6 mm
Form Type C
Ekstern drift Nøkkelbredde 8 mm
Hodehøyde 4 mm
Gjengetype Selvborende skruegjenger
Skruegjengeutforming Hellskåret gjenge
Drevtype Utvendig sekskantet
Form på markørspiss Tupp
Harmonisert systemkode 73181491990
Produktvekt (per element) 4.830 g
RoHS-kompatibel Ja
|
6-kt pl.skr.m.skive ST5,5x16-C-NV8-ElZn
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0129086316005 100
6-kt pl.skr.m.skive ST6,3x16-C-NV10-ElZn
Art.-Nr
0129086316005 100
Tekniske data
Nominell diameter 6.3 mm
Lengde 16 mm
Skivediameter 18 mm
Materiale Stål
Overflate Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
Hodetype Sekskantet hode
Skivetykkelse 1.6 mm
Form Type C
Ekstern drift Nøkkelbredde 10 mm
Hodehøyde 4.8 mm
Gjengetype Selvborende skruegjenger
Skruegjengeutforming Hellskåret gjenge
Drevtype Utvendig sekskantet
Form på markørspiss Tupp
Harmonisert systemkode 73181491990
Produktvekt (per element) 7.550 g
RoHS-kompatibel Ja
|
6-kt pl.skr.m.skive ST6,3x16-C-NV10-ElZn
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0129086516005 100
6-kt pl.skr.m.skive ST6,5x16-C-NV10-ElZn
Art.-Nr
0129086516005 100
Tekniske data
Nominell diameter 6.3 mm
Lengde 16 mm
Skivediameter 22 mm
Materiale Stål
Overflate Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
Hodetype Sekskantet hode
Skivetykkelse 1.6 mm
Form Type C
Ekstern drift Nøkkelbredde 10 mm
Hodehøyde 4.8 mm
Gjengetype Selvborende skruegjenger
Skruegjengeutforming Hellskåret gjenge
Drevtype Utvendig sekskantet
Form på markørspiss Tupp
Harmonisert systemkode 73181491990
Produktvekt (per element) 9.040 g
RoHS-kompatibel Ja
|
6-kt pl.skr.m.skive ST6,5x16-C-NV10-ElZn
|
Forp/Min.best.
100
|