Spiralbor HSS (0625), sortiment
Sortiment med 155 stykk Spiralbor HSS i 20 dimensjoner fra 1-10,5 mm (0,5mm stigning)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Kvalitet | Skaftform | Materiale til undergruppe | Overflate | Kuttemateriale | Egnet for bormaskin (poengsystem) | Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | Egnet for søylebormaskin (poengsystem) | Levetid (poengsystem) | Borehastighet (poengsystem) | Borhullkvalitet (punktsystem) | Allsidighet (punktsystem) | Boreatferd (poengsystem) | Selvsentrerende | DIN | Egnet for maskintype | Harmonisert systemkode | Maks. boredybde (D) | Produktvekt (per element) | Systemmål | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5964062500961 1
Spiralborsortiment HSS 155 stk. (0625)
Art.-Nr
5964062500961 1
ProduktinformasjonSikkerhetsdatablad (0) Andre dokumenter (1) Tekniske data
Antall deler i sortiment/sett 155 STK
Kvalitet Würth-Standard
Skaftform Sylinderformet
Materiale til undergruppe
Overflate Fordampet
Kuttemateriale Hurtigstål
Egnet for bormaskin (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) 1 av 4 punkter
Levetid (poengsystem) 2 av 4 punkter
Borehastighet (poengsystem) 1 av 4 punkter
Borhullkvalitet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Allsidighet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Boreatferd (poengsystem) 2 av 4 punkter
Selvsentrerende Nei
DIN Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
Egnet for maskintype
Harmonisert systemkode 82075060000
Maks. boredybde (D) Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
Produktvekt (per element) 3013.000 g
Systemmål 4.4.1
|
Spiralborsortiment HSS 155 stk. (0625)
|
Antall deler i sortiment/sett
155 STK
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Materiale til undergruppe
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
1 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
1 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Nei
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Egnet for maskintype
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
3013.000 g
|
Systemmål
4.4.1
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- DIN 338
- HSS= High speed steel
- 118° borspiss
- Redusert tverrsnitt
- Spesiell skjæregeometri for rask boring
- Dampherdet overflate, som gir lang levetid og god presisjon.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
062510 090 10
Spiralbor HSS DIN 338 1,0mm
Art.-Nr
062510 090 10
Tekniske data
Egnet for maskintype
Materiale som skal behandles Stål
Kvalitet Würth-Standard
Diameter 1 mm
Lengde 34 mm
Sponsporlengde 12 mm
Skaftform Sylinderformet
Overflate Fordampet
Kuttemateriale Hurtigstål
Vinkel på spissen 118 Grad(degree)
Levetid (poengsystem) 2 av 4 punkter
Borehastighet (poengsystem) 1 av 4 punkter
Borhullkvalitet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Allsidighet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Boreatferd (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskin (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) 1 av 4 punkter
Egnet for freseborsenter (poengsystem) 1 av 4 punkter
Selvsentrerende Nei
Egnet for strekkfasthet opptil 850 N/mm²
Materiale til undergruppe
Akseldiameter 1 mm
Boredybde 5 mm
DIN Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
Harmonisert systemkode 82075060000
Maks. boredybde (D) Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
Produktvekt (per element) 0.500 g
|
Spiralbor HSS DIN 338 1,0mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
062515 090 10
Spiralbor HSS DIN 338 1,5mm
Art.-Nr
062515 090 10
Tekniske data
Egnet for maskintype
Materiale som skal behandles Stål
Kvalitet Würth-Standard
Diameter 1.5 mm
Lengde 40 mm
Sponsporlengde 18 mm
Skaftform Sylinderformet
Overflate Fordampet
Kuttemateriale Hurtigstål
Vinkel på spissen 118 Grad(degree)
Levetid (poengsystem) 2 av 4 punkter
Borehastighet (poengsystem) 1 av 4 punkter
Borhullkvalitet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Allsidighet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Boreatferd (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskin (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) 1 av 4 punkter
Egnet for freseborsenter (poengsystem) 1 av 4 punkter
Selvsentrerende Nei
Egnet for strekkfasthet opptil 850 N/mm²
Materiale til undergruppe
Akseldiameter 1.5 mm
Boredybde 7.5 mm
DIN Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
Harmonisert systemkode 82075060000
Maks. boredybde (D) Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
Produktvekt (per element) 0.800 g
|
Spiralbor HSS DIN 338 1,5mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
062520 090 10
Spiralbor HSS DIN 338 2,0mm
Art.-Nr
062520 090 10
Tekniske data
Egnet for maskintype
Materiale som skal behandles Stål
Kvalitet Würth-Standard
Diameter 2 mm
Lengde 49 mm
Sponsporlengde 24 mm
Skaftform Sylinderformet
Overflate Fordampet
Kuttemateriale Hurtigstål
Vinkel på spissen 118 Grad(degree)
Levetid (poengsystem) 2 av 4 punkter
Borehastighet (poengsystem) 1 av 4 punkter
Borhullkvalitet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Allsidighet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Boreatferd (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskin (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) 1 av 4 punkter
Egnet for freseborsenter (poengsystem) 1 av 4 punkter
Selvsentrerende Nei
Egnet for strekkfasthet opptil 850 N/mm²
Materiale til undergruppe
Akseldiameter 2 mm
Boredybde 10 mm
DIN Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
Harmonisert systemkode 82075060000
Maks. boredybde (D) Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
Produktvekt (per element) 1.350 g
|
Spiralbor HSS DIN 338 2,0mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
062525 090 10
Spiralbor HSS DIN 338 2,5mm
Art.-Nr
062525 090 10
Tekniske data
Egnet for maskintype
Materiale som skal behandles Stål
Kvalitet Würth-Standard
Diameter 2.5 mm
Lengde 57 mm
Sponsporlengde 30 mm
Skaftform Sylinderformet
Overflate Fordampet
Kuttemateriale Hurtigstål
Vinkel på spissen 118 Grad(degree)
Levetid (poengsystem) 2 av 4 punkter
Borehastighet (poengsystem) 1 av 4 punkter
Borhullkvalitet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Allsidighet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Boreatferd (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskin (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) 1 av 4 punkter
Egnet for freseborsenter (poengsystem) 1 av 4 punkter
Selvsentrerende Nei
Egnet for strekkfasthet opptil 850 N/mm²
Materiale til undergruppe
Akseldiameter 2.5 mm
Boredybde 12.5 mm
DIN Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
Harmonisert systemkode 82075060000
Maks. boredybde (D) Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
Produktvekt (per element) 2.100 g
|
Spiralbor HSS DIN 338 2,5mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
062530 090 10
Spiralbor HSS DIN 338 3,0mm
Art.-Nr
062530 090 10
Tekniske data
Egnet for maskintype
Materiale som skal behandles Stål
Kvalitet Würth-Standard
Diameter 3.0 mm
Lengde 61 mm
Sponsporlengde 33 mm
Skaftform Sylinderformet
Overflate Fordampet
Kuttemateriale Hurtigstål
Vinkel på spissen 118 Grad(degree)
Levetid (poengsystem) 2 av 4 punkter
Borehastighet (poengsystem) 1 av 4 punkter
Borhullkvalitet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Allsidighet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Boreatferd (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskin (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) 1 av 4 punkter
Egnet for freseborsenter (poengsystem) 1 av 4 punkter
Selvsentrerende Nei
Egnet for strekkfasthet opptil 850 N/mm²
Materiale til undergruppe
Akseldiameter 3 mm
Boredybde 15 mm
DIN Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
Harmonisert systemkode 82075060000
Maks. boredybde (D) Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
Produktvekt (per element) 2.800 g
|
Spiralbor HSS DIN 338 3,0mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
062535 090 10
Spiralbor HSS DIN 338 3,5mm
Art.-Nr
062535 090 10
Tekniske data
Egnet for maskintype
Materiale som skal behandles Stål
Kvalitet Würth-Standard
Diameter 3.5 mm
Lengde 70 mm
Sponsporlengde 39 mm
Skaftform Sylinderformet
Overflate Fordampet
Kuttemateriale Hurtigstål
Vinkel på spissen 118 Grad(degree)
Levetid (poengsystem) 2 av 4 punkter
Borehastighet (poengsystem) 1 av 4 punkter
Borhullkvalitet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Allsidighet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Boreatferd (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskin (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) 1 av 4 punkter
Egnet for freseborsenter (poengsystem) 1 av 4 punkter
Selvsentrerende Nei
Egnet for strekkfasthet opptil 850 N/mm²
Materiale til undergruppe
Akseldiameter 3.5 mm
Boredybde 17.5 mm
DIN Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
Harmonisert systemkode 82075060000
Maks. boredybde (D) Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
Produktvekt (per element) 4.200 g
|
Spiralbor HSS DIN 338 3,5mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
062540 090 10
Spiralbor HSS DIN 338 4,0mm
Art.-Nr
062540 090 10
Tekniske data
Egnet for maskintype
Materiale som skal behandles Stål
Kvalitet Würth-Standard
Diameter 4 mm
Lengde 75 mm
Sponsporlengde 43 mm
Skaftform Sylinderformet
Overflate Fordampet
Kuttemateriale Hurtigstål
Vinkel på spissen 118 Grad(degree)
Levetid (poengsystem) 2 av 4 punkter
Borehastighet (poengsystem) 1 av 4 punkter
Borhullkvalitet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Allsidighet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Boreatferd (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskin (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) 1 av 4 punkter
Egnet for freseborsenter (poengsystem) 1 av 4 punkter
Selvsentrerende Nei
Egnet for strekkfasthet opptil 850 N/mm²
Materiale til undergruppe
Akseldiameter 4 mm
Boredybde 20 mm
DIN Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
Harmonisert systemkode 82075060000
Maks. boredybde (D) Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
Produktvekt (per element) 5.750 g
|
Spiralbor HSS DIN 338 4,0mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
062545 090 10
Spiralbor HSS DIN 338 4,5mm
Art.-Nr
062545 090 10
Tekniske data
Egnet for maskintype
Materiale som skal behandles Stål
Kvalitet Würth-Standard
Diameter 4.5 mm
Lengde 80 mm
Sponsporlengde 47 mm
Skaftform Sylinderformet
Overflate Fordampet
Kuttemateriale Hurtigstål
Vinkel på spissen 118 Grad(degree)
Levetid (poengsystem) 2 av 4 punkter
Borehastighet (poengsystem) 1 av 4 punkter
Borhullkvalitet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Allsidighet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Boreatferd (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskin (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) 1 av 4 punkter
Egnet for freseborsenter (poengsystem) 1 av 4 punkter
Selvsentrerende Nei
Egnet for strekkfasthet opptil 850 N/mm²
Materiale til undergruppe
Akseldiameter 4.5 mm
Boredybde 22.5 mm
DIN Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
Harmonisert systemkode 82075060000
Maks. boredybde (D) Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
Produktvekt (per element) 8.000 g
|
Spiralbor HSS DIN 338 4,5mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
062550 090 10
Spiralbor HSS DIN 338 5,0mm
Art.-Nr
062550 090 10
Tekniske data
Egnet for maskintype
Materiale som skal behandles Stål
Kvalitet Würth-Standard
Diameter 5.0 mm
Lengde 86 mm
Sponsporlengde 52 mm
Skaftform Sylinderformet
Overflate Fordampet
Kuttemateriale Hurtigstål
Vinkel på spissen 118 Grad(degree)
Levetid (poengsystem) 2 av 4 punkter
Borehastighet (poengsystem) 1 av 4 punkter
Borhullkvalitet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Allsidighet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Boreatferd (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskin (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) 1 av 4 punkter
Egnet for freseborsenter (poengsystem) 1 av 4 punkter
Selvsentrerende Nei
Egnet for strekkfasthet opptil 850 N/mm²
Materiale til undergruppe
Akseldiameter 5 mm
Boredybde 25 mm
DIN Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
Harmonisert systemkode 82075060000
Maks. boredybde (D) Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
Produktvekt (per element) 10.000 g
|
Spiralbor HSS DIN 338 5,0mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
062555 090 10
Spiralbor HSS DIN 338 5,5mm
Art.-Nr
062555 090 10
Tekniske data
Egnet for maskintype
Materiale som skal behandles Stål
Kvalitet Würth-Standard
Diameter 5.5 mm
Lengde 93 mm
Sponsporlengde 57 mm
Skaftform Sylinderformet
Overflate Fordampet
Kuttemateriale Hurtigstål
Vinkel på spissen 118 Grad(degree)
Levetid (poengsystem) 2 av 4 punkter
Borehastighet (poengsystem) 1 av 4 punkter
Borhullkvalitet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Allsidighet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Boreatferd (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskin (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) 1 av 4 punkter
Egnet for freseborsenter (poengsystem) 1 av 4 punkter
Selvsentrerende Nei
Egnet for strekkfasthet opptil 850 N/mm²
Materiale til undergruppe
Akseldiameter 5.5 mm
Boredybde 27.5 mm
DIN Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
Harmonisert systemkode 82075060000
Maks. boredybde (D) Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
Produktvekt (per element) 12.900 g
|
Spiralbor HSS DIN 338 5,5mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
062560 090 10
Spiralbor HSS DIN 338 6,0mm
Art.-Nr
062560 090 10
Tekniske data
Egnet for maskintype
Materiale som skal behandles Stål
Kvalitet Würth-Standard
Diameter 6 mm
Lengde 93 mm
Sponsporlengde 57 mm
Skaftform Sylinderformet
Overflate Fordampet
Kuttemateriale Hurtigstål
Vinkel på spissen 118 Grad(degree)
Levetid (poengsystem) 2 av 4 punkter
Borehastighet (poengsystem) 1 av 4 punkter
Borhullkvalitet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Allsidighet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Boreatferd (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskin (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) 1 av 4 punkter
Egnet for freseborsenter (poengsystem) 1 av 4 punkter
Selvsentrerende Nei
Egnet for strekkfasthet opptil 850 N/mm²
Materiale til undergruppe
Akseldiameter 6 mm
Boredybde 30 mm
DIN Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
Harmonisert systemkode 82075060000
Maks. boredybde (D) Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
Produktvekt (per element) 15.150 g
|
Spiralbor HSS DIN 338 6,0mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
062565 090 10
Spiralbor HSS DIN 338 6,5mm
Art.-Nr
062565 090 10
Tekniske data
Egnet for maskintype
Materiale som skal behandles Stål
Kvalitet Würth-Standard
Diameter 6.5 mm
Lengde 101 mm
Sponsporlengde 63 mm
Skaftform Sylinderformet
Overflate Fordampet
Kuttemateriale Hurtigstål
Vinkel på spissen 118 Grad(degree)
Levetid (poengsystem) 2 av 4 punkter
Borehastighet (poengsystem) 1 av 4 punkter
Borhullkvalitet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Allsidighet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Boreatferd (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskin (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) 1 av 4 punkter
Egnet for freseborsenter (poengsystem) 1 av 4 punkter
Selvsentrerende Nei
Egnet for strekkfasthet opptil 850 N/mm²
Materiale til undergruppe
Akseldiameter 6.5 mm
Boredybde 32.5 mm
DIN Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
Harmonisert systemkode 82075060000
Maks. boredybde (D) Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
Produktvekt (per element) 19.350 g
|
Spiralbor HSS DIN 338 6,5mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
062570 090 10
Spiralbor HSS DIN 338 7,0mm
Art.-Nr
062570 090 10
Tekniske data
Egnet for maskintype
Materiale som skal behandles Stål
Kvalitet Würth-Standard
Diameter 7 mm
Lengde 109 mm
Sponsporlengde 75 mm
Skaftform Sylinderformet
Overflate Fordampet
Kuttemateriale Hurtigstål
Vinkel på spissen 118 Grad(degree)
Levetid (poengsystem) 2 av 4 punkter
Borehastighet (poengsystem) 1 av 4 punkter
Borhullkvalitet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Allsidighet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Boreatferd (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskin (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) 1 av 4 punkter
Egnet for freseborsenter (poengsystem) 1 av 4 punkter
Selvsentrerende Nei
Egnet for strekkfasthet opptil 850 N/mm²
Materiale til undergruppe
Akseldiameter 7 mm
Boredybde 35 mm
DIN Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
Harmonisert systemkode 82075060000
Maks. boredybde (D) Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
Produktvekt (per element) 24.000 g
|
Spiralbor HSS DIN 338 7,0mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
062575 090 10
Spiralbor HSS DIN 338 7,5mm
Art.-Nr
062575 090 10
Tekniske data
Egnet for maskintype
Materiale som skal behandles Stål
Kvalitet Würth-Standard
Diameter 7.5 mm
Lengde 109 mm
Sponsporlengde 75 mm
Skaftform Sylinderformet
Overflate Fordampet
Kuttemateriale Hurtigstål
Vinkel på spissen 118 Grad(degree)
Levetid (poengsystem) 2 av 4 punkter
Borehastighet (poengsystem) 1 av 4 punkter
Borhullkvalitet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Allsidighet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Boreatferd (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskin (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) 1 av 4 punkter
Egnet for freseborsenter (poengsystem) 1 av 4 punkter
Selvsentrerende Nei
Egnet for strekkfasthet opptil 850 N/mm²
Materiale til undergruppe
Akseldiameter 7.5 mm
Boredybde 37.5 mm
DIN Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
Harmonisert systemkode 82075060000
Maks. boredybde (D) Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
Produktvekt (per element) 26.900 g
|
Spiralbor HSS DIN 338 7,5mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
062580 090 10
Spiralbor HSS DIN 338 8,0mm
Art.-Nr
062580 090 10
Tekniske data
Egnet for maskintype
Materiale som skal behandles Stål
Kvalitet Würth-Standard
Diameter 8 mm
Lengde 117 mm
Sponsporlengde 75 mm
Skaftform Sylinderformet
Overflate Fordampet
Kuttemateriale Hurtigstål
Vinkel på spissen 118 Grad(degree)
Levetid (poengsystem) 2 av 4 punkter
Borehastighet (poengsystem) 1 av 4 punkter
Borhullkvalitet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Allsidighet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Boreatferd (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskin (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) 1 av 4 punkter
Egnet for freseborsenter (poengsystem) 1 av 4 punkter
Selvsentrerende Nei
Egnet for strekkfasthet opptil 850 N/mm²
Materiale til undergruppe
Akseldiameter 8 mm
Boredybde 40 mm
DIN Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
Harmonisert systemkode 82075060000
Maks. boredybde (D) Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
Produktvekt (per element) 33.300 g
|
Spiralbor HSS DIN 338 8,0mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
062595 090 5
Spiralbor HSS DIN 338 9,5mm
Art.-Nr
062595 090 5
Tekniske data
Egnet for maskintype
Materiale som skal behandles Stål
Kvalitet Würth-Standard
Diameter 9.5 mm
Lengde 125 mm
Sponsporlengde 81 mm
Skaftform Sylinderformet
Overflate Fordampet
Kuttemateriale Hurtigstål
Vinkel på spissen 118 Grad(degree)
Levetid (poengsystem) 2 av 4 punkter
Borehastighet (poengsystem) 1 av 4 punkter
Borhullkvalitet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Allsidighet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Boreatferd (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskin (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) 1 av 4 punkter
Egnet for freseborsenter (poengsystem) 1 av 4 punkter
Selvsentrerende Nei
Egnet for strekkfasthet opptil 850 N/mm²
Materiale til undergruppe
Akseldiameter 9.5 mm
Boredybde 47.5 mm
DIN Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
Harmonisert systemkode 82075060000
Maks. boredybde (D) Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
Produktvekt (per element) 49.200 g
|
Spiralbor HSS DIN 338 9,5mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
062590 090 5
Spiralbor HSS DIN 338 9,0mm
Art.-Nr
062590 090 5
Tekniske data
Egnet for maskintype
Materiale som skal behandles Stål
Kvalitet Würth-Standard
Diameter 9 mm
Lengde 125 mm
Sponsporlengde 81 mm
Skaftform Sylinderformet
Overflate Fordampet
Kuttemateriale Hurtigstål
Vinkel på spissen 118 Grad(degree)
Levetid (poengsystem) 2 av 4 punkter
Borehastighet (poengsystem) 1 av 4 punkter
Borhullkvalitet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Allsidighet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Boreatferd (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskin (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) 1 av 4 punkter
Egnet for freseborsenter (poengsystem) 1 av 4 punkter
Selvsentrerende Nei
Egnet for strekkfasthet opptil 850 N/mm²
Materiale til undergruppe
Akseldiameter 9 mm
Boredybde 45 mm
DIN Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
Harmonisert systemkode 82075060000
Maks. boredybde (D) Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
Produktvekt (per element) 43.720 g
|
Spiralbor HSS DIN 338 9,0mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0625100 090 5
Spiralbor HSS DIN 338 10,0mm
Art.-Nr
0625100 090 5
Tekniske data
Egnet for maskintype
Materiale som skal behandles Stål
Kvalitet Würth-Standard
Diameter 10 mm
Lengde 133 mm
Sponsporlengde 87 mm
Skaftform Sylinderformet
Overflate Fordampet
Kuttemateriale Hurtigstål
Vinkel på spissen 118 Grad(degree)
Levetid (poengsystem) 2 av 4 punkter
Borehastighet (poengsystem) 1 av 4 punkter
Borhullkvalitet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Allsidighet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Boreatferd (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskin (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) 1 av 4 punkter
Egnet for freseborsenter (poengsystem) 1 av 4 punkter
Selvsentrerende Nei
Egnet for strekkfasthet opptil 850 N/mm²
Materiale til undergruppe
Akseldiameter 10 mm
Boredybde 50 mm
DIN Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
Harmonisert systemkode 82075060000
Maks. boredybde (D) Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
Produktvekt (per element) 56.600 g
|
Spiralbor HSS DIN 338 10,0mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0625105 090 1
Spiralbor HSS DIN 338 10,5mm
Art.-Nr
0625105 090 1
Tekniske data
Egnet for maskintype
Materiale som skal behandles Stål
Kvalitet Würth-Standard
Diameter 10.5 mm
Lengde 133 mm
Sponsporlengde 87 mm
Skaftform Sylinderformet
Overflate Fordampet
Kuttemateriale Hurtigstål
Vinkel på spissen 118 Grad(degree)
Levetid (poengsystem) 2 av 4 punkter
Borehastighet (poengsystem) 1 av 4 punkter
Borhullkvalitet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Allsidighet (punktsystem) 1 av 4 punkter
Boreatferd (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskin (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) 2 av 4 punkter
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) 1 av 4 punkter
Egnet for freseborsenter (poengsystem) 1 av 4 punkter
Selvsentrerende Nei
Egnet for strekkfasthet opptil 850 N/mm²
Materiale til undergruppe
Akseldiameter 10.5 mm
Boredybde 52.5 mm
DIN Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
Harmonisert systemkode 82075060000
Maks. boredybde (D) Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
Produktvekt (per element) 67.000 g
|
Spiralbor HSS DIN 338 10,5mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581003021990 1
Innlegg 20 rom ORSY1 og koff 4.4.1/8.4.1
Art.-Nr
5581003021990 1
Tekniske data
Systemmål 4.4.1
Antall rom 20 STK
Bredde 335 mm
Dybde 231.25 mm
Farge Svart
Harmonisert systemkode 392690970900
Høyde 54 mm
Materiale Plast
Produktvekt (per element) 201.000 g
Rombredde 28 mm
Romhøyde 52 mm
|
Innlegg 20 rom ORSY1 og koff 4.4.1/8.4.1
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581020000961 1
Systemkoffert 4.4.1, 370x270x85mm
Art.-Nr
5581020000961 1
Tekniske data
Systemmål 4.4.1
Bredde 370 mm
Dybde 278 mm
Høyde 85 mm
Materiale Akrylnitrilbutadienstyren
Produktvekt (per element) 1449.000 g
Farge
Innvendig bredde 335 mm
Innvendig høyde 54 mm
Intern dybde 231.25 mm
|
Systemkoffert 4.4.1, 370x270x85mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)