1/2 " bitspipesett for topplokk
For Hex (innv. 6-kt.) Torx og XZN
13 deler
Innhold:
- Innvendig 6-kt.: 5 x 180, 6 x 140, 7 x 100, 8 x 80, og 10 x 140 mm
- Torx: TX40 x 120, TX45 x 120, TX50 x 120, TX55 x 140 og TX70 x 140 mm
- XZN: M8 x 100, M10 x 100 og M12 x 100 mm
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600