10 mm bitspipesett, 47 deler
Med 3/8 " og 1/2 " adapter
Innhold:
- Adapter: 3/8" x 10 mm, 1/2" x 10 mm
Bitslengde 30 mm:
- Hulltorx TR20-55
- Innv. 6-kt, 5, 6, 7, 8, 10 mm
- XZN M5-12
- RIBE RI5-14
- PH2, PH3
Bitslengde 75 mm:
- TX20-55
- XZN M6, M8, M10, M12,
- RIBE RI5, RI6, RI8, RI10
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600