Fil, skrape og slagverktøysett 24 deler
Toolsystem innlegg 5/
Innhold:
- Flatfil 200mm, halvrundfil 200mm, rundfil 200mm og bremsefil 150mm
- Smihammere 200g, 500g og plast-/gummihammer Ø:40mm 655g
- Pakningsskrape 25x260mm
- Rissenål vinklet 250mm
- Sylindriske dorer 2, 3, 4, 5, 6 og 8x150mm
- Koniske dorer 2x120mm og 4x120mm
- Kjørner 4x120mm
- Kryssmeisel 5x150mm, 18x150mm, 20x175mm
- Utvalget er definert i samarbeid med Mercedes Benz i Tyskland
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600