Pipesett 1/2" 43 deler
Toolsystem innlegg 5/
Innhold:
- Skralle 255mm -72-tenner, T-håndtak 295mm, universalledd
- 2 stk. forlengere 125 og 250mm
- 19 stk. 6-kt. piper: 10-22, 24, 26, 27, 28, 30 og 32mm
- 4 stk. 12-kt. piper: 9, 10, 13 og 34mm
- 2 stk. lange kraftpiper for aluminiums-felger: 17 og 19mm
- 5 stk. Torx bitspiper: TX45x60, 45x120 50x60, 55x60 og TX60x60
- 4 stk. XZN: M8x60, 8x100, 10x100 og M12x100
- 4 stk. HEX innv. 6-kt. bitspiper: 6x90, 6x140, 8x90 og 10x140mm
- Utvalget er definert i samarbeid med VW i Tyskland
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600