Skrutrekkersett 1000 V
- Testet etter DIN ISO 5746 IEC 60900
- Godkjent for arbeid under spenning inntil 1000V(AC) og 1500V(DC)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0613631025060 1
|
Skrutrekker Rett 1000 V 0,4x2,5x80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613631065060 1
|
Skrutrekker Rett 1000 V 1,2x6,5x150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06136321 060 1
|
Skrutrekker Phillips PH1 1000V L: 80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06136322 060 1
|
Skrutrekker Phillips PH2 1000V L:100mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06136323 060 1
|
Skrutrekker Phillips PH3 1000V L:150mm
|
Forp/Min.best.
1
|