Skuminnlegg for skuff
Utfyllingsinnlegg art. nr. 0955 900 952
- For C- og WE-serien, størrelse 1/ B x L x H: 98 x 335 x 40 mm
Utfyllingsinnlegg art. nr. 0955 900 980
- For C- pg WE-serien, størrelse 2/ B x L x H: 185mm x 335 x 40mm
Utfyllingsinnlegg art. nr. 0955 900 960
- For WE-serien, størrelse 6/ B x L x H: 570 x 80 x 40 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
0955900952961 1
|
Utfyllingsinnle. f.C+WE serien bredde 1/
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0955900960961 1
|
Utfyllingsinnl.skum F.WE serien dybde 6/
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|