Tangsett Zebra, 4 deler
Med 2-komponent håndtak
Innhold:
- Sideavbiter 160 mm
- Kombitang 180 mm
- Nebbtang 210 mm
- Vannpumpetang, Cobra 250 mm
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600