Verktøyvogn C7 svart med Basic verktøypakke
- Svart diamant vogn med svarte skuffer
- Rullesperrede skuffer med sentrallås og innfellbar nøkkel
- Veltesikret vogn, med uttrekkssperre for hver skuff
- Teleskopskinner med kulelager og hurtigutløser for demontering av skuff
- Innvendige skuffemål 480 x 340 mm
- Skuffdybde 5 skuffer a 65mm og 2 skuffer a 140 mm
- Maks. skuffebelastning 40 kg, maks vognbelastning 300 kg
- Utvendige mål L=650 +håndtak 65 x B=430 +hjulaksel 95 x H=945mm
- 10x10mm 4-kt. hull i endeplatene for festing av kroker osv.
- Alle hjørner er beskyttet med gummilister
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Friboks
Innhold:
Skuff nr. 1
HEX 6-kt. vinkelnøkkelsett, lange, 9 deler: 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm
1/4”+3/8” pipesett, 91 deler:
¼” deler:
- Skralle, 3 stk forlengere 75 mm
- 100 mm og 250 mm, universalledd
- 11 stk. 6-kt. korte piper: 5-14 mm
- 9 stk. 6-kt. lange piper: 6-14 mm
- Torx: 8 stk. TX8-40
- Torx: 7 stk. E4-11
- Overgang: ¼” 4-kt. til ⅜” 4-kt.
⅜” deler:
- Skralle, 3 stk forlengere 75 mm,125 mm og 250 mm
- Universalledd
- 14 stk. 6-kt. korte piper: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 + 21 og 22 mm
- 14 stk. 6-kt. lange piper: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 + 21 og 22 mm
- Torx: 8 stk. TX15-50
- Torx: 8 stk. E5-14
- Overgang: ⅜” 4-kt. til ¼” 4-kt.
Skuff nr. 2
- Zebra kombinøkkelsett, 17 deler: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, og 22 mm
Zebra skrutrekkersett med rund klinge Auto/Industri 8 deler: Rettspor 0,6 x 3,5 x 100, 1,0x 5,5 x 125, 1,2 x 6,5 x 150, 1,2 x 8,0 x 175, Phillips: PH1 x 25, PH1 x 80, PH2 x 25, PH2 x 100
Stålbørste 3 rekker, glatt ståltråd, 0,35 mm
Skuff nr. 3
Tang-, måle-, kniv- og magnetsett 14 deler
- Kabelskotang 0,5-6,0 kombi
- Tang innv. seegerring 12-25 mm Ø1,25 rett
- Tang innv.seegerring 19-60 mm Ø1,8 rett
- Tang utv.seegerring 10-25 mm Ø1,25 rett
- Tang utv. seegerring 19-60 mm Ø1,8 rett
- Vannpumpetang L=250 mm
- Griptang Würth 6LN nebb L=150 mm
- Griptang Würth 10WR avrundet bakke L=250 mm
- Målebånd 3 m med stopp og autoretur B=16 m
- Nebbtang rett 2-komp. håndtak L=200 mm
- Sideavbiter 2-komp. håndtak L=160 mm
- Teleskopmagnet løftekapasitet 0,5 kg med nålspiss
- Knekkbladkniv 18 mm stålføring og aut.lås
- Skyvelære standard L=160 mm
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
06973 090 1
|
Håndstålbørste 3 Rader
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071540 100064 1
|
HEX vinkelnøkkelsett lang 6-kt.1,5-10mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0955900952961 1
|
Utfyllingsinnle. f.C+WE serien bredde 1/
|
Forp/Min.best.
1
|