Verktøyvogn Ekspert 4 med verktøypakke Speedy
- Høy modell med Ø 4 mm festehull for opphengskroker
- Skap RAL 3020 Understell RAL 9005
- 1 dypt skap på stabilt senior understell med ekstra stor hjulavstand
- Mål: høyde 1700, bredde 700, skapdybde 400, underst.dybde 600 mm
- Øverste skuff låses av skapdørene, separat låsesystem for de 3 nederste skuffene. Ø 150 mm hjul
- Mulighet for ettermontering av skapdører på baksiden, som gir et ekstra lagringsrom
- Leveres med holdere for 74 verktøy. (Ikke montert)
Innhold:
I skapet
- 50 stk Krok 40 mm
- 100 stk Skrue for verktøyholder
- HEX 6-kt. vinkelnøkler med kulehode, lange, 9 deler: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 og 10 mm
- Slirekniv med plasthåndtak
- Skyvelære 160 mm
- Stålbørste 3 rekker
- Baufilbue med 300 mm blad
- 19 stk Zebra standard kombinøkler: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm
- 12 stk kombinøkkel SL med skralle og ledd: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 og 19 mm
- Rørtang 90 grader vinklet, spennvidde maks 60 mm, rør Ø1-1/2”
- 1/4” pipesett 42 deler (art. nr. 0965 11 42)
- 3/8” pipesett 42 deler (art. nr. 0965 12 42)
- 1/2” latmann med leddhåndtak L:496 mm
- Skiftenøkkel 6” stort hode, maks kjeftåpning 36 mm
- Leddnøkler 8-19 mm, 6 stk Zebra leddnøkler: 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x18 og 17x19 mm
- Kabelskotang, kombinert for 0,5-6,0 mm2
- Blåsepistol standard vinklet 80 mm rørlengde
- Vise-Grip tangsett 4 tenger: 6LN, 5WR, 7R og 10CR
- 2 stk. hengelåser
Skuff nr. 1
- Kubbetrekker: 1,0x5,5x25 mm og PH2x25 mm
- Formannstrekker rett 0,4x2,5mm L=72mm
- Rettspor: 0,6x3,5x75 mm, 0,8x4,0x90 mm og 1,2x6,5x125 mm
- Rettspor med gjennomgående klinge: 2,0x12,0x200 mm
- Torx: TX6x60mm, TX7x60 mm, TX9x60 mm, TX10x80 mm, TX15x80 mm, TX20x100 mm, TX25x100mm, TX27x115, TX30x115 og TX40x130 mm
- Phillips med Lasertupp: PH1x80 mm, PH2x100 mm og PH3x150 mm
Skuff nr. 2
- 1/2” pipesett 23 deler (art. nr. 0965 900 208)
- Tangsett, Zebra, 4 deler: Sideavbiter 160 mm, Kombitang, 180 mm, Nebbtang 210 mm og Vannpumpetang, Cobra 250 mm
- Seegerringtang sett 4 rette Ø 10-60 mm
Skuff nr. 3
- Flatfil 200 mm, halvrundfil 200 mm, rundfil 200 mm og bremsefil 150 mm
- Smihammere 200 g, 500 g og plast-/gummihammer Ø:40 mm 655 g
- Pakningsskrape 25x260 mm
- Rissenål vinklet 250 mm
- Sylindriske dorer 2, 3, 4, 5, 6 og 8x150 mm
- Koniske dorer 2x120 mm og 4x120 mm
- Kjørner 4x120 mm
- Kryssmeisel 5x150 mm, 18x150 mm, 20x175 mm
- 3 m målebånd med stopp og autoretur
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0714101111961 1
|
Kabelskotang 0,5-6,0 kombi
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06973 090 1
|
Håndstålbørste 3 Rader
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712130102060 1
|
1/2 latmann med leddhåndtak L=490mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071406 51 061 1
|
Rørtang 90` 1 1/2 L=420mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071409 007961 1
|
Griptangsett 4 tenger, 5WR,6LN,7R,10WR
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330140 060 1
|
Kombinøkkelsett 8-15+17,19,22mm 11 deler
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330124 060 1
|
Kombinøkkel 24mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071330127 060 1
|
Kombinøkkel 27mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071426309 961 1
|
Kombinøkkel SL 9mm L=150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071464 01 061 1
|
Baufilbue 12 m/Zebra HSS bimetall blad
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071464 511061 12
|
Målebånd 3M m.stopp og autoretur B=16mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
07149211 961 1
|
Blåsepistol standard vinklet L=80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071522306 961 6
|
Skiftenøkkel 6 med stort hode NV34mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071534 010961 10
|
Formannstrekker Rett 0,4x2,5mm L=72mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071540 100064 1
|
HEX vinkelnøkkelsett lang 6-kt.1,5-10mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0955900952961 1
|
Utfyllingsinnle. f.C+WE serien bredde 1/
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096511 42 960 1
|
1/4 pipesett kort+lange piper +bits 42d
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096512 42 061 1
|
3/8 pipesett k+lange 6-kt.+TX Zebra 42d
|
Forp/Min.best.
1
|