Verktøyvogn WE8 grå
- Grå vogn i RAL 7042 med gråsvarte skuffer RAL 9011
- 6 stk. 62 mm høye skuffer
- 2 stk. 135 mm høye skuffer
- Innvendige skuffemål 568 x 402 mm
- Sentralt låsesystem
- Utvendige mål: L=676 +håndtak 80 x B=450 x H=1025mm
- Maks. skuffebelastning 35 kg, maks vognbelastning 500 kg
- Vekt: 68,5 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0960050110961 5
|
Verktøykrok rett L=50mm 4kt.hull 10x10mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0962635013090 1
|
Skilleveggsett for WE-serie inntil 9 rom
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0960050111961 5
|
Verktøykrok rett L=75mm 4kt.hull 10x10mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050112961 5
|
Verktøykrok rett L=100mm 4kt.hull 10x10
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0962635034090 1
|
Låsesylinder med 2 nøkler for WE-serie
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0960050120961 5
|
Verktøykrok dobbel R L=50mm 4-kt.hull 10
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050121961 5
|
Verktøykrok dobbel R L=75mm 4-kt.hull 10
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0962635021090 1
|
Skinner 1 par for skuff WE-verktøyvogn
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0960050122961 5
|
Verktøykrok dobbel R L100mm 4-kt.hull 10
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0962635085961 10
|
Fjær for skuffehåndtak for WE-serien
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0960050130961 5
|
Verktøyklemme Ø13mm f.4-kt.hull 10x10mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050131961 5
|
Verktøyklemme Ø19mm f.4-kt.hull 10x10mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0960050110961 5
|
Verktøykrok rett L=50mm 4kt.hull 10x10mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0962635013090 1
|
Skilleveggsett for WE-serie inntil 9 rom
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0960050111961 5
|
Verktøykrok rett L=75mm 4kt.hull 10x10mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050112961 5
|
Verktøykrok rett L=100mm 4kt.hull 10x10
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0962635034090 1
|
Låsesylinder med 2 nøkler for WE-serie
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0960050120961 5
|
Verktøykrok dobbel R L=50mm 4-kt.hull 10
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050121961 5
|
Verktøykrok dobbel R L=75mm 4-kt.hull 10
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0962635021090 1
|
Skinner 1 par for skuff WE-verktøyvogn
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0960050122961 5
|
Verktøykrok dobbel R L100mm 4-kt.hull 10
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0962635085961 10
|
Fjær for skuffehåndtak for WE-serien
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0960050130961 5
|
Verktøyklemme Ø13mm f.4-kt.hull 10x10mm
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0960050131961 5
|
Verktøyklemme Ø19mm f.4-kt.hull 10x10mm
|
Forp/Min.best.
5
|