Verktøyvogn WE8 rød med verktøypakke XL
- Stålvogn med 8 skuffer
- Rød vogn i RAL 3020 med gråsvarte skuffer RAL 9011
- Rommer 48/Toolsystem
- 6 stk. 62 mm høye skuffer
- 2 stk. 135 mm høye skuffer
- Innvendige skuffemål 568 x 402 mm
- Sentralt låsesystem
- Utvendige mål: L=676 +håndtak 80 x B=450 x H=1025mm
- Maks. skuffebelastning 35 kg, maks vognbelastning 500 kg
- Vekt: 68,5 kg
Innhold
Skuff nr. 1
- 1/4” og 3/8” pipesett, 91 deler:
1/4” deler:
- Skralle, 3 stk forlengere 75 mm,100 mm og 250 mm, universalledd, 11 stk. 6-kt. korte piper: 5-14 mm, 9 stk. 6-kt. lange piper: 6-14 mm, Torx: 8 stk. TX8-40, Torx: 7 stk. E4-11, Overgang: 1/4” 4-kt. til 3/8” 4-kt.
3/8” deler:
- Skralle, 3 stk forlengere 75 mm, 125 mm og 250 mm, universalledd, 14 stk. 6-kt. korte piper: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 og 22 mm, Torx: 8 stk. TX15-50, Torx: 8 stk. E5-14, overgang: 3/8“ 4-kt. til 1/4” 4-kt
1/2” pipesett, 23 deler:
- Skralle, forlengere 125/250 mm, universalledd, 19 stk 6-kt. piper: 10-22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm
- 1/2” latmann, leddhåndtak, L: 496 mm
Skuff nr. 2
- HEX 6-kt. vinkelnøkkelsett, lange, 9 deler: 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm
- Skrutrekkersett, 21 deler: Kubbetrekker: 1,0x5,5x25 mm og PH2x25 mm, rettspor: 0,6x3,5x75 mm, 0,8x4,0x90 mm og 1,2x6,5x125 mm, rettspor med gjennomgående klinge: 2,0x12,0x200 mm
- Torx: TX6x60 mm, TX7x60, TX9x60, TX10x80, TX15x80, TX20x100, TX25x100, TX27x115, TX30x115 og TX40x130, Phillips: PH1x80 mm, PH2x100 mm og PH3x150 mm
- Fleksibel pipetrekker: NV6x150 mm og 7x150 mm
- Formannstrekker rett 0,4x2,5 mm L=72 mm
Skuff nr. 3
- Kombinøkkesett, 17 deler: Zebra standardnøkkkel: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 og 22 mm
- Leddnøkkelsett, 8-19 mm, 6 deler: Zebra leddnøkler, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x18 og 17x19 mm
- Tangsett, Zebra, 4 deler: Sideavbiter 160 mm, Kombitang 180 mm, Nebbtang 210 mm, Vannpumpetang og Cobra 250 mm
- Griptang Vise-Grip® 7WR L:180 mm
Skuff nr. 4
- Fil, skrape og slagverktøysett, 24 deler: Flatfil 200 mm, halvrundfil 200 mm, rundfil 200 mm og bremsefil 150 mm, smihammere 200 g, 500 g og plast-/gummihammer Ø:40mm 655 g, pakningsskrape 25x260 mm, rissenål vinklet 250 mm, Sylindriske dorer 2, 3, 4, 5, 6 og 8x150 mm, koniske dorer 2x120 mm og 4x120 mm, kjørner 4x120 mm Kryssmeisel 5x150 mm, 18x150 mm, 20x175 mm
- Griptang Vise-Grip® 10WR L:250 mm
- Slirekniv med plasthåndtak
- Stålbørste 3 rekker, glatt ståltråd 0,35 mm
- Målebånd 3 m
Skuff nr. 5
- Skyvelære 160 mm
- Baufilbue 12”, med 300 mm blad
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
06973 090 1
|
Håndstålbørste 3 Rader
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712130102060 1
|
1/2 latmann med leddhåndtak L=490mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071464 01 061 1
|
Baufilbue 12 m/Zebra HSS bimetall blad
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071464 511061 12
|
Målebånd 3M m.stopp og autoretur B=16mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071534 010961 10
|
Formannstrekker Rett 0,4x2,5mm L=72mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071540 100064 1
|
HEX vinkelnøkkelsett lang 6-kt.1,5-10mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0955900952961 1
|
Utfyllingsinnle. f.C+WE serien bredde 1/
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0955900960961 1
|
Utfyllingsinnl.skum F.WE serien dybde 6/
|
Forp/Min.best.
1
|