Verktøyvogn WEC8 rød med verktøypakke Topline
- Robust stålvogn med 8 brede skuffer og stor topplate / arbeidsplate
- Høy total lastekapasitet - 600 kg
- Skuffeskinner med kulelagre, lastekapasitet 35 kg/skuff
- Sentralt låsesystem
- 2 faste- og 2 svingbare hjul, 1 med lås
- Utvendige mål inkl. håndtak: BxDxH - 1115x450x1055 mm
- Rød vogn i RAL 3020 med gråsvarte skuffer RAL 9011
Skuffemål BxDxH tilpasset Würth Toolsystem verktøyinnlegg:
- 6 stk. 930x415x62 mm
- 2 stk. 930x415x135 mm
- Plass til 10 stk. Toolsystemenheter i bredden
Innhold i vognpakka:
- Verktøyvogn WEC8 brede skuffer stål rød
- Oljefilteravtager vendbar Ø73,0-82,5 mm
- Håndstålbørste 3 rader
- 1/2 latmann med leddhåndtak L=496 mm
- 1/2 overgang - 3/8
- Griptang Vise-Grip 6LN nebb L=150 mm
- Griptang Vise-Grip 7WR avr.bakke L=180 mm
- Griptang Vise-Grip 10R rett bakk L=250 mm
- 1/2 kraftpipe 6-kt. 17mm
- 1/2 kraftpipe 6-kt. 19mm
- 1/2 kraftpipe 6-kt. 21mm
- Ringnøkkel dobbel åpen 6-kt. 10x11mm
- Baufilbue 12" m/Zebra HSS bimetall blad
- Smihammer 1500 g med 3-komponent skaft
- Blåsepistol standard vinklet L=80 mm
- Målebånd 3M m.stopp og autoretur B=16 mm
- Formannstrekker Rett 0,4x2,5mm L=72mm
- Rissesyl 4-kt. med plasthåndtak
- Teleskopmagnet løftek.0,5kg m.spiss/nål
- Torx vinkelnøk.sett med fjærskive TX5-45
- HEX vinkelnøkkelsett lang 6-kt.1,5-10mm
- Skyvelære standard L=160mm
- Utfyllingsinnl.skum F.WE serien dybde 6/ 8 stk
- 1/2 kraftpipesett 17-19-21mm 6d Innl.1/
- 1/2 langpipesett 6-kt. Innlegg 2/
- Kombinøkkelsett 6-22mm 17d Innlegg 2/
- Kombinøkkelsett 23-34mm 10d Innlegg 4/
- SL kombinøkkelsett 8d 8,10,12,13,16-19 mm
- Leddnøkkelsett 8-19mm 6 deler Innlegg 2/
- Seegerringtangsett rett inv/utv 10-60 2/
- Skrutrekkersett 21 deler Innlegg 5/
- 3/8 pipesett 103d BMW/Opel3 Innlegg 5/
- 1/4+1/2 pipesett 109d BMW/Opel4 Inn.5/
- Filsett/slagverktøysett 24d MB2 Innle.5/
- Nylonkile for demontering av pyntelister
- Knekkbladkniv 18mm stålføring og aut.lås
- 3/8 tennpluggpipe med holdefjær 16,0 mm
- 3/8 tennpluggpipe med holdefjær 20,8 mm
- 1/2 vinkelforlenger L=125 mm 4763
- Inspeksjonsspeil m.teleskoph. Ø=58 mm
- Vannpumpetang Channellock 460 16
- Skrutrekker 1/2" L=19"
- Skiftenøkkel 6 med stort hode NV34 mm
- Skiftenøkkel 12 L=309 mm
- Avisoleringstang 0,2-6,0 automatisk
- Håndlampe LED oppladbar magnet
- Gummitoppmatte WEC8
- Kabelskotang 0,5-6,0 kombi
- Momentnøkkel 1/2 40-200Nm med skralle
- Malersparkel 50 mm
- Borkassett med 19 HSS bor 1-10 mm
- Utfyllingsinnl.skum C+WE serie bredde 2/6 stk
- Utfyllingsinnle. f.C+WE serien bredde 1/
- Rørtang 90` 1-1/2 Bahco Ergo L=430 mm
- Batteridrill BS 18-A Light
- Muttertrekker DSS 1/2" Superior-8 SL
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0714101111961 1
|
Kabelskotang 0,5-6,0 kombi
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06344 090 1
|
Borkassett med 19 HSS bor 1-10mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0695940905090 1
|
Malersparkel 50mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06973 090 1
|
Håndstålbørste 3 Rader
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712130102060 1
|
1/2 latmann med leddhåndtak L=490mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071409 03 061 1
|
Griptang Würth 6LN nebb L=150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071413 08 064 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 17mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071413 09 064 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 19mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071413 091064 1
|
1/2 kraftpipe 6-kt. 21mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071464 01 061 1
|
Baufilbue 12 m/Zebra HSS bimetall blad
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071464 511061 12
|
Målebånd 3M m.stopp og autoretur B=16mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0714732412961 1
|
Smihammer 1500g med 3-komponent skaft
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
07149211 961 1
|
Blåsepistol standard vinklet L=80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071522306 961 6
|
Skiftenøkkel 6 med stort hode NV34mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071534 010961 10
|
Formannstrekker Rett 0,4x2,5mm L=72mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071534 96 090 1
|
Teleskopmagnet løftek.0,5kg m.spiss/nål
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071539 10 060 1
|
Torx vinkelnøk.sett med fjærskive TX5-45
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071540 100064 1
|
HEX vinkelnøkkelsett lang 6-kt.1,5-10mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
082794010 961 1
|
Håndlampe LED oppladbar magnet
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0955900952961 1
|
Utfyllingsinnle. f.C+WE serien bredde 1/
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0955900960961 1
|
Utfyllingsinnl.skum F.WE serien dybde 6/
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0962635014961 1
|
Gummitoppmatte WEC8
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
57143070 961 1
|
Muttertrekker DSS 1/2 Superior-8 SL
|
Forp/Min.best.
1
|