kabelsko Flat Junior Power Timer (JPT) 2.8
Kabelskjøt, flat Junior Power Timer (JPT) 2,8 JPT) 2.8
KABELSKO FLAT HUN 0,5-1,0 HAKER KLYPE
Art.-nr. 055819015
EAN 4046778118987
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Design | Forseglet |
Min./maks. trådtverrsnitt | 0,5-1 mm² |
Min./maks. diameter på isolasjon | 1,4-2,7 mm |
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter | 2,8 x 0,8 mm |
Tetningsdiameter | 3,40 mm |
Antall låsetaster | 2 STK |
Materiale | Bronse |
Overflate | Tinnbelagt |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.