Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Brannhemmende akryl
Ekspanderende, brannhemmende akryl for brannsikker tetting av lineære fuger og gjennomføringer.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Brannmotstand opptil EI 240
- Rask montering, hovedsakelig på én side
- Utmerket lydisolering i fuger med bare 12 mm dybde
- Svært lave utslipp av farlige stoffer.
- Halogen- og silikonfri, kan overmales
- God vedheft på ulike overflater
- Motstandsdyktig mot fukt og vannsprut
- Luktfri og UV-bestandig
- Grundig testet i branntekniske applikasjoner
Ved bruk i brannskillende bygningsdeler og lineære fuger skal utførelsen være i samsvar med ETA-24/0630, ETA-21/0084 og gjeldende monteringsanvisninger fra Würth.
ETA-21/0084 – Branntetting av lineære fuger
ETA-24/0630 – Branntetting av gjennomføringer
- Til branntetting av horisontale og vertikale fuger med minimal ekspansjonsbelastning i massive vegger, lette skillevegger og massivedekker.t
- Til branntetting av metall- og plastrør samt elektriske kabler i massive vegger, lette skillevegger og massive dekker.
Underlaget skal være rent og fritt for støv, fett og andre forurensninger Plasser fugepistolen korrekt og påfør massen jevnt i fugen. Bruk en spatel eller kniv til presisjonsarbeid. Hvis det er nødvendig med termisk bakdytt, skal denne monteres i angitt dybde før påføring av fugemassen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.