Brannplate
For branntetting
- Enkel å montere, etterlater en pen overflate
- Raskeste metode for branntetting, enkel ettermontering
- Godkjent for branntetting av kabler, kabelbroer, rør og ventilasjonskanaler
- Til utsparinger på inntil 1200mm høyde og 2400mm
- Lyddemping 50mm enkeltplate reduksjon på inntil 55 db
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Til lukking av åpninger i vegg eller dekke hvor det ønskes brannmotstand
- Til utsparinger i betong, lettbetong, mur, tegl eller gipsvegger
- Til branntetting rundt tekniske gjennomføringer
- Steinull med høy densitet belagt med brannmaling på én eller to sider
- Ubegrenset lagringstid
- Lagres tørt mellom +5° C – +30° C
- Lav egenvekt 162 – 182 kg/m3
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)