Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
System for sprekkindikasjon
Sprekkdetektorsystem for rask, enkel og ikke-destruktiv deteksjon av overflatesprekker.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Sprekkdetektorsystemet er et spesielt malingspenetrasjonssystem som består av tre komponenter for ikke-destruktiv deteksjon av overflatesprekker.
Egenskaper
- Sprekkdetektorsystemet består av et rengjøringsmiddel, en penetrant og en fremkaller.
- Produktet er enkelt og praktisk å bruke. Kapillærvirkning brukes for å trenge inn i sprekker og porer.
Fordeler
- Sprayen er lett å påføre og gjør sprekker synlige for det blotte øye
- Lar deg oppdage og inspisere sprekker, porer og defekter i sveising, smiing, metall eller støpejern, komponenter, beslag, verktøy, overflater, og strukturer
- Egnet for røropplegg, tanker, reservoarer og varmevekslere
- Kan fjernes med vann og løsemiddel
- Overholder følgende standarder: EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V ART. 6; REACH
- Enkel, rask, presis og kostnadseffektiv testprosedyre
- Sikrer at sveisede, smidde eller støpte materialer som er vanskelige å kontrollere med det blotte øyet, ikke har sprekker eller porer
Sprekkdeteksjon brukes til sveisesømmer, støpegods, innen skipsbygging, flybygging, kranbygging, maskinteknikk, kjøretøybygging, nyttekjøretøybygging, apparat- og containerbygging osv.
Rist boksen kraftig i minst 30 sekunder før bruk.
1. Påfør rensemiddelet (art. 0890 800 12) på overflaten som skal testes, og la det tørke.
2. Spray den røde sprekkindikatoren (art. 0890 800 10) på området som skal inspiseres, og vent i 10-20 minutter (avhengig av omgivelsestemperaturen). Penetranten trenger inn i sprekker og porer takket være sine meget gode krypeegenskaper.
3. Fjern overflødig penetrant med en lofri klut.
4. Påfør fremkalleren (art. 0890 800 11) tynt og la den virke i 5-10 minutter. Sprekker og skader blir synlige som en intens rød og hvit kontrast.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.