Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Rørtetting med middels styrke
For tetting av alle metallgjenge/-rørkoblinger og -forbindelser med koniske/sylindriske gjenger i samsvar med ISO 7.1 til R3"
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Umiddelbar forseglingseffekt, muliggjør umiddelbar belastning på strammede koblinger på opptil 5 bar og etter endelig herding opptil sprekktrykket til rørene.
Middels styrke – demontering er mulig
Motstandsdyktig mot et stort antall alkalier, gasser, løsemidler, oljer og drivstoff
Tetningsmasse lekker ikke ut av gjengene
Rask og sikker montering
I en praktisk trekkspillflaske med dispensersystem
- Muliggjør praktisk enhåndsbetjening takket være den smarte skrulåsen
- Trinnløst justerbart doseringssystem muliggjør applikasjonstilpasset, forbruks- og kostnadsminimerende dosering.
- Lett å tømme restproduktet
Silikonfri, løsemiddelfri og oljefri
- DVGW-godkjenning (reg. nr. NG-5146BM0337), testet i henhold til DIN EN 751-1 (ikke tillatt i boliggassinstallasjoner i Tyskland i samsvar med TRGI 2008)
- NSF-testet i henhold til NSF/ANSI 61 for bruk i vannforsyninger og drikkevann opptil +82 °C
- Ruhrdistriktets institutt for hygiene: I samsvar med formelen som er anbefalt av det tyske miljødepartementet for bruk ved kontakt med drikkevann datert 11. Februar 2016. Hvis det brukes som en gjengetningsmiddel som kommer i kontakt med vann, må du følge de relevante anbefalingene fra bransjeforeningen for lim og tetningsmidler.
- På grunn av den sterke akselererende effekten av kobber eller kobberholdige legeringer kan herdingen starte allerede under sammenføyningsprosessen. Dette kan føre til mikrosprekker, noe som kan føre til lekkasjer i fremtiden. Derfor anbefaler vi på det sterkeste at det gjennomføres forhåndstester for å sikre prosessen hvis den hydrauliske tetningen brukes i kobberholdige skjøter som skal være i kontakt med vann på ≥ 40 °C over lengre tid. Brukeren er ansvarlig for å bestemme produktets egnethet for den bestemte påførings- og vedheftsprosessen.
- Følgende plasttyper kan angripes ved langvarig eksponering: ABS, celluloid, ekspanderbar polystyren, polykarbonat (Macrolon), PMMA (pleksiglass), polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkanisert fiber og malte overflater.
- Ikke tillatt i boliggassinstallasjoner i Tyskland i samsvar med DVGW TRGI 2008.
| Betegnelse | Gass | Vann opptil +40 °C | Vann fra +40 °C til +65 °C | Vann over +65 °C |
| Kobber | ⎷ | ⎷ | se merknader | se merknader |
| Messing | ⎷ | ⎷ | se merknader | se merknader |
| Stål* | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
| *også varmforsinkede rør med gjenger ⎷ = egnet | ||||
- DVGW-godkjenning (reg. nr. NG-5146BM0337), testet i henhold til DIN EN 751-1 (ikke tillatt i boliggassinstallasjoner i Tyskland i samsvar med TRGI 2008)
- NSF-testet i henhold til NSF/ANSI 61 for bruk i vannforsyninger og drikkevann opptil +82 °C
- Ruhrdistriktets institutt for hygiene: I samsvar med formelen som er anbefalt av det tyske miljødepartementet for bruk ved kontakt med drikkevann datert 11. Februar 2016. Hvis det brukes som en gjengetningsmiddel som kommer i kontakt med vann, må du følge de relevante anbefalingene fra bransjeforeningen for lim og tetningsmidler.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. Hvis vår inkluderte kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren handlet bevisst. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter. Se det tekniske dataarket!
Forsegler metalliske rørforbindelser i samsvar med ISO 7.1 (koniske/sylindriske gjenger) til R3".
Ideelt for tetting av skrueforbindelser eller ventiler for gjengede tilkoblinger i vannrør av metall (samt vannrør i varme- eller kjøleanlegg, sprinklersystemer osv.).
Det kan også brukes til å tette bensinrør, dieselrør eller trykkluftledninger. Produktet er også egnet for tetning av trykkregulatorer eller oljeutskillere i trykkluftforsyninger.
Denne flytende plasten herder i kontakt med metall i fravær av oksygen. Kontaktflatene må være tørre, støvfrie og fettfrie. Påfør overflatene en tilstrekkelig mengde og sett dem sammen umiddelbart.
Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.