Fugemasse Byggsilikon
- For fuging av glass og metallfasader, i tillegg hefter den til betong, stein, keramikk, tre, polyester og diverse plasttyper.
- Ikke overmalbar
- Shore A: 18
- Elastisitet: 25%
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Hefter uten primer til: Betong, stein, glass, metallbelagt spesialglass, keramikk, tre, stål, aluminium, eloksert aluminium, polyester, PVC (hard), polystyren, ABS, organisk kunstglass av polycarbonat eller polymetyl-metakrylat
- Varig elastisk og vitringsbestandig
- Begrenset heft på bituminøse overflater, naturgummi, EPDM-gummi eller på materialer som kan svette olje, myknere eller løsemiddel som kan angripe fugen. Egne forsøk anbefales.
- Egner seg ikke på PE, PP, PTFE og spesielle mykgjorte syntetiske materialer (myk-PVC)
- Ikke overmalbar
- Gulning kan forekomme i forbindelse med hvit alkydmaling
- Lagringstid 18 mnd. v/25 °C, høyere temperaturer gir kortere holdbarhet
- Inneholder ikke ammoniakk
- Tilsvarer DIN 18545 del 2
Hinnedannelse | 8-12 min. |
Shore A Hardhet | 18 |
Herdetid | 2 mm/ 1. døgn |
Elastisitet | 25 % |
Strekk før brudd | 400 % |
Arbeidstemp. | +5 °C - +40° C |
Brukstemp. | -50 °C - +150 °C |
Egenvekt | 1,03 |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (5)