Fugemasse MS Bygg
- Elastisk fugemasse for bygg, fasader, dør- og vindusmontering
- Meget god heft på betong, murstein, naturstein, tre, aluminium, hard PVC, m.m
- Overmalbar
- Motstandsdyktig mot: UV-stråling, sjø- og kalkvann, svake syrer og luter.
- Overmalbar
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
- Bevegelsesfuger innen bygningsindustrien.
- Fuger ved dører, vinduer (tre, aluminium, hard PVC)
- Brukes på steder hvor overmalbarhet er ønskelig
Tekniske data
- Fugemasse for fasadeelementer NS-EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
- Misfarger ikke porøse overflater som naturstein og granitt. Bør utprøves på meget porøs marmor
- Danner ikke bobler ved høy luftfuktighet og høy temperatur
- Egner seg ikke på PE, PP, PTFE og spesielle mykgjorte syntetiske materialer (myk-PVC)
- Begrenset heft på bituminøse overflater, naturgummi, EPDM-gummi eller på materialer som kan svette olje, myknere eller løsemiddel som kan angripe fugen. Egne forsøk anbefales
- Korttidsmotstandsdyktig mot: Aromatiske løsemidler, konsentrerte syrer og baser, klorerte hydrokarboner
- Inneholder ikke løsemidler, isocyanater, halogener, syrer, ammoniakk, PVC eller silikon
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)