MS High tack i kasse à 12 stk
- Lime- og tettemasse med høy limstyrke og fleksibilitet
- Gir nesten umiddelbar heft
- Erstatter i noen tilfeller mekanisk innfesting
- Til tre- og metallkonstruksjoner, båt- og skipsbygging
- Fester på de fleste materialer som f.eks. aluminium, rustfritt stål, bly, kobber, messing, stål, jern, stein, betong, gips, glass, speil, emalje, keramikk, fibersement, laminat, tre kork, plast ( PU, PVC, ABS og GFK.)
- God UV stabilitet og værbestandighet utendørs.
- Shore A 60
- Elastisitet: 20%
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksanvisning
- Underlaget må være rent, tørt og fritt for støv og fett.
- MS High tack påføres med v-dyse i lodrette striper med en avstand på ca. 20-30 cm.
- Påfør lim og press sammen delerne, det må være minimum 2-3mm tykk limfog.
OBS/Advarsel
- Ikke anbefalt til beveglige fuger og vedvarende eksponering av vann.
- Det kan være nødvendig å rue opp polerte plater med sandpapir eller lignende.
- Porøse flater bør primes med art.nr: 0892 170
- Egner seg ikke på PE, PP, PTFE, PMMA , myk plast og bitumen.
Tekniske data
- Herdetid opptil 2mm pr. døgn avhengig av fuktighet og temperatur.
- Slipbar og overlakkerbar med de fleste vannbaserte lakker, egne tester anbefales.
- Tåler saltvann
- Ikke overmalbar med alkydmaling
- Tåler temperaturer ned til -15°C ved transport.
- Luktfri og fri for silikon og isocyanater
Tekniske data
|
|
Farge | Hvit |
Hardhet Shore A | 60 |
Strekkfasthet | 2,2 N/mm2 |
Tetthet | 1,57 g/cm3 |
Elastisitet i fugen | ca 20% |
Bruddforlengelse | 350% |
Bearbeidingstemperatur | +5 °C til +40 °C |
Temperaturbestandighet | -40°C- +100°C |
Skinndannelse | 10-15 min. |
Herdetid | 2-3 mm/døgn ved 23°C og 50% RF |
Lagringstid: ved +5 °C til +25 °C | 18 måneder |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)