Grunningsfyller 2K Rapid
- For grunning av aluminium, galvanisert stål, sparklede overflater, gammel lakk etc.
- Meget godt egnet for Smart Repair lakkreparasjoner
- Gir en jevn påføring, tørker hurtig og har meget god slipbarhet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Innhold | Kjemisk base | Farge | Tørketid | Bearbeidelsestid | Betingelser for tørketid | Maks. lagtykkelse | Tetthet | Min. sprøyteavstand | Tetthetsbetingelser | Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | Maks. sprøyteavstand | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. ytelse (område) | Min. ytelse (område) | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5867000122038 6
|
2K Grunningsfyller Rapid 250 ml
|
Vekt av innhold
238 g
|
Innhold
250 ml
|
Kjemisk base
Akrylharpiks
|
Farge
Mørkegrå
|
Tørketid
60 min
|
Bearbeidelsestid
24 h
|
Betingelser for tørketid
Ved 20°C
|
Maks. lagtykkelse
70 µm
|
Tetthet
1.42 g/cm³
|
Min. sprøyteavstand
20 cm
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH)
633 g/l
|
Maks. sprøyteavstand
30 cm
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
15 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 20 °C
|
Maks. ytelse (område)
0.75 m²
|
Min. ytelse (område)
0.5 m²
|
Produktvekt (per element)
362.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Vask overflaten grundig med Silikonfjerner, art.nr 0893 222 600. Fjern trykknappen fra korken og sett den på pinnen under boksen. Aktiviser ved å trykke inn. Rist boksen godt i minst 2 min. etter aktivisering. Påfør to til tre lag på overflaten, med 5-10 min. lufting mellom hvert lag.
OBS/Advarsel
Brukstid etter aktivisering: ca. 24 timer. Etter bruk, snu boksen på hodet og spray til kun drivgass kommer ut.
Tekniske data
Tørketid lufttørking: 60 min. ved 200C. Tørketid med IR-lampe: 10 min. ved 600C.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)