Håndsparkel
- Fleksibel gummisparkel for bearbeiding av polyestersparkel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Materialtykkelse | Materiale til blad | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0695928087990 10
|
Håndsparkel gummi 100 x 60mm
|
Lengde
100 mm
|
Bredde
60 mm
|
Materialtykkelse
10 mm
|
Materiale til blad
Gummi
|
Materiale til håndtak
Gummi
|
Produktvekt (per element)
38.4 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|