2K Epoxy Tinnerstatning
- God fyllingsevne.
- Høy kjemisk resistens.
- Synker ikke sammen etter herding.
- God bevegelsesabsorpsjonsevne.
- Blyfri.
- Slipbar.
- Overmalbar.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksanvisning
Slip og vask området som skal behandles. Fjern gammel lakk og grunning. Påføres kald, og kan slipes etter 4-5 timer ved +20 ℃ Herdetiden kan forkortses ved bruk av IR lampe, 20-30 min ved +60℃
Bruksområder
Karosseriarbeid på metalloverflater, spesielt for utjevninger av reparasjonspunkter.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
VOC | 65g/l |
Flammepunkt | +100℃ |
Kokepunkt | +162℃ |
Densitet ved 20℃ | 1,772 g/cm³ |
Applikasjonstid ved 20℃ | 15 - 30 min |
Herdetid ved 20℃ | 4 - 5 timer |
Holdbarhetstid | 24 mnd |
Volum | 180ml |
Farge | Sølv |