Luktfjerner, Quick fresh Active
- Reduserer ubehagelig lukt
- Langvarig effekt med antibakterielle sølvioner
- Har en forebyggende effekt mot bakterier
- Ingen arbeidskrevende demonteringsarbeider på fordamperen og interiøret
- Samme prosess for alle kjøretøystyper
En boks for en applikasjon
Med langvarig frisk duft
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksanvisning
Ingen personer har lov til å være inne i kjøretøyet under påføring.
Alt elektrisk utstyr må være slått av under påføring. Unngå antenningskilder. Ventiler kjøretøyet godt i flere minutter etter bruk. Ikke røyk inne i bilen rett etter påføring. Bruk bare en boks per applikasjon.
- Slå av klimaanlegget, aktiver luftsirkulasjonen
- Sett ventilasjonen på maksimum og velg et kaldt temperaturnivå for interiøret
- Rist boksen godt før bruk
- Plasser boksen i fotbrønnen og aktiver sprøytehodet. Hold dører og vinduer lukket under påføring (ca. 2 minutter). Forsikre deg om at sprøytestrålen (90 - 150 cm) ikke når for eksempel belysnings- og skyvekontrollelementene og displayet, radio, navigering osv.
- Fjern overflødig stoff med en fuktig klut.
- Luft kjøretøyet godt etter bruk
Bruksområder
For effektiv eliminering av lukt fra kjøretøyets interiør og klimaanlegg
OBS/Advarsel
Foreløpige tester er avgjørende før bruk, spesielt på lyse overflater.
Tekniske data
Innhold: 100 ml
Lukt/duft: Sitron
Kjemisk base: Vann og alkohol
Holdbarhet fra produksjon: 24 måneder
AOX og silikonfri
Vannbasert
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)