Refillo kostnadsbesparelser
- Større emballasje: 5 liter istendenfor små aerosolbokser
- Avfallshåndtering: Mindre søppel, slutt på spesialavfall
- Rask tilbakebetaling av investeringene allerede etter 15 - 20 fyllinger
Meget miljøvennlig system
Mindre avfall - uten farlig drivgass
- Tomme aerosolbokser er spesialavfall. En gjenfyllbar boks erstatter i gjennomsnitt 1,5 m³ spesialavfall
- Brannfarlige eller helse- og miljøskadelige drivgasser elimineres
- Tomme eller ødelagte bokser kan gjenvinnes
- Den nye gjenfyllbare aerosolen er like lett å bruke som vanlige sprayflasker
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|
Bruksanvisning
1. Skru av sprayhodet
2. Fyll boksen fra tappekranen
3. Skru på sprayhodet
4. Sett boksen i ladestasjonen
5. Boksen fylles automatisk (max. 6 bar)
6. Klar til å brukes på 60 sekunder