V-dyser for 310 ml plastpatroner
- Lengde: 6 cm
- Dyseåpning: 8.5mm
- Farge: Transparent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089165113 961 25
|
V-dyser for 310ml plastpatroner
|
Materiale
Plast
|
Farge
Gjennomsiktig, hvitaktig
|
Lengde
6 cm
|
Produktvekt (per element)
3.200 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Bruksområder
Passer til MS High tack og STP Quickfast og andre lime- og tettemasser.