Glassreparasjonssett koffert metall
For laminerte frontruter
Gjør det mulig å utbedre skader på frontruten forårsaket av steinsprut eller andre gjenstander
Reparerer og minimerer skaden som sprekker og steinsprut, og hindrer videre sprekkdannelse
Profesjonelt system
Lett å bruke
Gjenvinner den opprinnelige styrken, og forhindrer utviklingen av sprekker
Det skadede punktet blir nesten usynlig og forsvinner ikke over tid
Frontruten må ikke løsnes fra kjøretøyet
Komplett sett Kofferten inneholder komplette bruksanvisninger og en demonstrasjonsvideo på CD-ROM Inneholder alt som er nødvendig for å utføre arbeidet Strømforsyning 230 V eller 12 V gjennom en sigarettenner kontakt
Settet inkluderer også: Sentreringstips 1 stk Gass lighter 1 stk Elastisk ball 1 stk
- Det er ikke nødvendig å skifte den skadede frontruten
- Reparasjonen er godkjent for bilbruk
- Større service til kunder som ikke trenger å gå til spesialiserte sentre
- Stort inntektspotensial
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08934580 038 1
|
Glassreparasjonssett koffert metall
|
Antall deler i sortiment/sett
23 STK
|
Harmonisert systemkode
82055980
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Produktvekt (per element)
4690.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
For reparasjon av steinsprut og små sprekker i laminert glass.
En steinsprut bør alltid repareres så snart som mulig for å forhindre at skaden blir større.
Fungerer ved å fylle det skadede området med en langtidsvirkende harpiks Forbedrede resultater oppnås ved å bruke så snart skader oppdages før det kommer inn noe smuss eller vann
En reparasjon er aldri helt usynlig, best resultat får man hvis reparasjonen utføres så snart som mulig etter at skaden har oppstått.
OBS/Advarsel
Reparasjoner kan bare utføres utenfor førerens direkte synsfelt
Størrelsen på steinsprut bør ikke overstige størrelsen på 5-krone, og krater må ikke ha en diameter større enn 5 mm Steinspruten må være plassert i en avstand på minst 10 cm fra kanten av frontruten Bare det ytre laget av den laminerte frontruten kan repareres, aldri innsiden Eventuelle sprekker må ikke overstige 5 cm og må ikke være plassert på kanten av frontruten