Polish for glassreparasjonssett
Brukes for å forbedre den optiske klarheten til en glassreparasjon.
Brukes til polering av glassreparasjon med kork eller roterende poleringsmaskin.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Lukt | Farge | pH-verdi | Viskositet | Tetthet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Innhold | Min. flammepunkt | Produktvekt (per element) | Silikonfri | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08934583 038 1
|
Polish for glassreparasjonssett
|
Vekt av innhold
32 g
|
Lukt
Mild
|
Farge
Hvit
|
pH-verdi
10
|
Viskositet
5000 mPas
|
Tetthet
1.06 g/cm³
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Harmonisert systemkode
34059090000
|
Innhold
30 ml
|
Min. flammepunkt
70 °C
|
Produktvekt (per element)
41.400 g
|
Silikonfri
Ja
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
30ml
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)