2K Plastlimsett Replast® Easy
Et lim for de fleste plasttyper
- Egner seg for reparasjoner og strukturelle liminger
Spesielt tvangsblanderør
- Optimal blanding ved minimalt volum
- Mindre spill av lim
Hurtig utherding
- Videre bearbeiding, som for eksempel sliping, er mulig etter kort tid
Utmerket kjemikaliebestandighet
- Bestandig mot de fleste typer stoffer som bensin, etylacetat og ulike smøreoljer
Løsemiddelfritt lim
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Personbil - Spoilere, kjølegrill, støtfangere, radiatordeksel, braketter, lykter etc.
Lastebil og buss - Skjørt, støtfangere, innsugskanaler, hjulbuer, etc.
Motorsykler - Alle plastdeksler og -kåper.
OBS/Advarsel
PLASTLIM TRANSPARENT
- For fargenøytral liming av transparente eller innfargede plastdeler
- Bearbeidingstid 3 min.
- Egnet for polykarbonat- (PC) og pleksiglass (PMMA)
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
08935006 061 1
|
Forsterkningsbånd Replast Easy 3,5 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891486 061 25
|
Tvangsblanderør for Replast 2K plastlim
|
Forp/Min.best.
25
|
Artikkelnummer
0891893485090 1
|
Limpistol for 2K lim
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08935002 086 12
|
Plastprimer Replast Easy 200 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08935001 086 12
|
Plastrens Replast Easy 500 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)