Plastprimer Replast® Easy
- Plastprimer forbedrer hefteevnen for strukturelle klebemidler på termoplastiske materialer som f.eks PMMA, SAN, ABS, PP, PA, TPU, hard PVC, CA.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Farge | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Tetthet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08935002 086 12
|
Plastprimer Replast Easy 200 ml
|
Innhold
200 ml
|
Farge
Fargeløs
|
Harmonisert systemkode
32082090000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Produktvekt (per element)
200.000 g
|
Tetthet
0.86 g/cm³
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)