Rengjøringssvamp for rutelim slipende
- Overflaterengjøring før påføring av primer og rutelim
- Fjerning av etiketter og klistremerker på glass
- Egnet som primerpensel for påføring av Varioprimer rutelimsprimer
- For fjerning av merker etter markeringspenner og sprittusj på ulike typer overflater
- Størrelse: 100x20x20mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Lengde | Bredde | Høyde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0899700408961 48
|
Rengjøringssvamp for rutelim slipende
|
Materiale
Skummateriale
|
Farge
Grå
|
Lengde
100 mm
|
Bredde
20 mm
|
Høyde
20 mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
48
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Kan matte ned lakk. Egne forsøk anbefales.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
08900241 086 12
|
Aktiv Cleaner 500 ml pumpeflaske
|
Forp/Min.best.
1
|