Rutelim MS3
Kort kjør-i-vei-tid
Bilen er klar til bruk etter 1 time* (2 airbager).
På MS-polymer basis
Inneholder ikke isocyanater eller løsemidler.
Høyelastisk klebemasse
Gir en hurtig og sterk liming av mange forskjellige overflater uten bruk av primer.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksanvisning
Fjern bilruten etter leverandørens anvisninger. Skjær ned eksisterende rutelim til 1-2 mm tykkelse. Prøv om den nye ruten passer. Dersom lakken er skadet bør egnet korrosjonsbeskyttelse brukes. Den nye bilruten rengjøres og limeområdet renses, bruk en ren og støvfri klut til å tørke av. Påfør rutelimet på karosseriflensen eller direkte på bilruten og monter ruten i løpet av 10 minutter.
Bruksområder
Rutelim til montering av bilruter i busser, lastebiler, campingvogner og biler. 1 times kjør-i-vei-tid (FMVSS 208/212)*.
Tekniske data
Luktfritt rutelim med meget god vedheft uten bruk av primer. God hefteevne på aluminium, rustfritt stål, galvanisert stål, zink, kobber, messing, lakkerte overflater, glass, hard-PVC, polyester, acrylat (PMMA) m.m. God UV- og aldringsbestandighet. Inneholder ikke løsemidler, isocyanat eller PVC.
Basis | MS-polymer |
Holdbarhet | 18 mnd. uåpnet ved +5oC til +30oC |
Åpen tid | ca. 12-15 min. ved +20oC og 50 % luftfuktighet |
Shore A (DIN 53505) | ca. 55 |
Regenerering etter sammentrykning | ca. 70 % |
Massetetthet | ca. 1,4 g/ml |
E-modul | 5 Mpa |
Bearbeidingstemperatur | +5oC til +35oC |
Temperaturbestandighet etter utherding | -40oC til +120oC |
Utherdingstid | ca. 4 mm pr. døgn* |
Elastisitet | 12,5 % |
Bruddelastisitet | min. 210 % |
Strekkfasthet | ca. 1,7 MPa |
Rivestyrke | ca. 14 N/mm |
Elektrisk ledeevne | ca. 1011Ω |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)