Rutelim MS4 600ml
Kort kjør-i-vei-tid
Bilen er klar til bruk etter 1 time* (2 airbager).
På MS-polymer basis
Inneholder ikke isocyanater eller løsemidler.
Høyelastisk klebemasse
Gir en hurtig og sterk liming av mange forskjellige overflater uten bruk av primer.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksanvisning
Fjern bilruten etter leverandørens anvisninger. Skjær ned eksisterende rutelim til 1-2 mm tykkelse. Prøv om den nye ruten passer. Dersom lakken er skadet bør egnet korrosjonsbeskyttelse brukes. Den nye bilruten rengjøres og limeområdet renses, bruk en ren og støvfri klut til å tørke av. Påfør rutelimet på karosseriflensen eller direkte på bilruten og monter ruten i løpet av 10 minutter.
Bruksområder
Rutelim til montering av bilruter i busser, lastebiler, campingvogner og biler. 1 times kjør-i-vei-tid (FMVSS 208/212)*.
Tekniske data
Luktfritt rutelim med meget god vedheft uten bruk av primer. God hefteevne på aluminium, rustfritt stål, galvanisert stål, zink, kobber, messing, lakkerte overflater, glass, hard-PVC, polyester, acrylat (PMMA) m.m. God UV- og aldringsbestandighet. Inneholder ikke løsemidler, isocyanat eller PVC.
Basis | MS-polymer |
Holdbarhet | 15 mnd. uåpnet ved +5oC til +30oC |
Åpen tid | ca. 12-15 min. ved +20oC og 50 % luftfuktighet |
Massetetthet | ca. 1,35 g/ml |
Bearbeidingstemperatur | +5oC til +40oC |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)