Rutelim Ultimate BM
- Kjør-i-vei tid helt ned til 30 minutter*
- Herder ved temperaturer fra -10 °C til +30 °C
- Påvirker ikke antenner i front- og bakruter
- Ikke-ledende, gir mindre fare for kontaktkorrosjon
*for biler uten airbag. For biler med airbag er kjør-i-vei tiden 45 minutter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Basis | Polyuretanprepolymer |
Farge | Sort |
Spesifikk vekt | ca. 1,2 g/cm3 |
Bearbeidingstemp. | +5oC til 35oC |
Åpen tid | ca. 15 min.** |
Strekk før brudd (DIN 53504) | >325% |
Hardhet shore A (DIN 53505) | ca. 65 |
G-modul | ca. 2,5 MPa |
Spes.el.motstand | >10 Ω |
Temp.best. etter utherding | -40oC til +90oC |
Lagringstid | 12 mnd. uåpnet ved +5oC til +25oC |
Kjøreklar uten airbag | 30 min. |
Kjøreklar med airbag | 45 min. |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)