Sparkel, Wood mastic E800
- E800 er et sparkel av svært høy kvalitet, vannavvisende når det er herdet og kan derfor brukes til reparasjoner både utendørs og innendørs.
- Klar til bruk, har en finkornet konsistens og inneholder ingen giftstoffer.
- Reparerer hull, sprekker og riper som f. eks. kvisthull, skruehull.
- Egnet for alle typer treverk
- Lett å forme
- Hurtigtørkende
- Eurofin sertifisert: Indoor air comfort gold
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kjemisk base | Farge | Tetthet | Bearbeidbar etter min. | Bearbeidingingsbetingelser | Bearbeidelsestid | Min. herdetid | Bearbeidelsesbetingelser | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | Min. bearbeidelsestemperatur | Produktvekt (per element) | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0890800051038 1
|
Wood Mastic E800 sparkel Hvit 400 g
|
Kjemisk base
Kalsiumkarbonat
|
Farge
Hvit
|
Tetthet
1
|
Bearbeidbar etter min.
|
Bearbeidingingsbetingelser
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Bearbeidelsestid
30
|
Min. herdetid
30 min
|
Bearbeidelsesbetingelser
fast overflate, tørr, fri for støv og fett
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 30 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
30 °C
|
Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet
100 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Produktvekt (per element)
429 g
|
Vekt av innhold
400 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Klem en passende mengde sparkelmasse på en sparkel og fyll sprekken.
- La massen herde. Herdetiden avhenger av dybden/størrelsen på reparasjonen.
- Puss reparasjonen når den er helt tørr
- Påfør maling/beis hvis ønskelig
- Wood repair E800 aksepterer alle typer etterbehandling etter at det er herdet og slipt - beis, lakk, maling, olje osv.
Bruksområder
- Egnet for tre som brukes utendørs som f.eks vinduer og dører
Tekniske data
- Når massen er fullstendig gjennomherdet kan den sages, slipes, beises, lakkeres og poleres
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Inneholder ikke ammoniakk
- Vannbasert ferdig til bruk
Tekniske data
|
|
PH verdi | 7 - 8 |
Temp. bestandighet | -20 ºC til +70 ºC |
Arbeidstemp. | 5 - 30ºC |
Herdetid | ca. 60 min. avhengig av tykkelse |
Lagringstid | 12 mnd. uåpnet |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)