Speillim
- Til liming av sølvbelagte speil i henhold til EN 1036 DIN 1238 (egne forsøk anbefales ved andre typer underlag)
- Speil på vegg eller dører, speilvegger i butikker, kontorer, restauranter, diskoteker og vindusglass
- Luktnøytral og vannfast
- Varig elastisk
- Aldringsbestandig
- Silikonfri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- På vegger av bæreferdig puss eller betong
- Tre, gipsplater, sponplater og Isopor
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Inneholder ikke ammoniakk
Tekniske data
|
|
Råstoffbasis | Polymerkautsjuk |
Spesifikk vekt | 1,4 g/cm3 |
Åpen tid | ca. 15 min. ved +20 °C/50 % r.f. |
Herdetid | 1,5 mm/døgn |
Bearbeidingstemperatur | +5 °C - +30 °C |
Temperaturbestandighet | +100 °C |
Elastisitet | 25 % |
Volumendring | <5 % |
Shore A Hardhet | ca. 30 |
Strekkstyrke | 0,8 N/mm2 |
Lagringstid | 12 mnd. ved +5 °C - +30 °C |