Påføringssett for voks og formtre
Praktisk multifunksjonsverktøy for bearbeiding av voks og formtre
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Lengde | Bredde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089030530 961 2
|
Påføringssett for voks og formtre
|
Materiale
Polypropylen - PP/polyamid - PA
|
Farge
|
Lengde
115 mm
|
Bredde
42 mm
|
Harmonisert systemkode
82053000000
|
Produktvekt (per element)
43.500 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Tekniske data
- Front: For påføring av myk voks og fjerning av hard voks
- Skråspor: For bearbeiding av voks på flate yter
- Rundspor: For bearbeiding av voks på kanter
- Hvit side av slipe og poleringspad: For avfetting og nedmatting av treverk
- Grønn side av slipe og poleringpad: For polering av skadede området
- Mørk fleece: For sliping og fjerning av hard voks
- Taggete indre del brukes for å rengjøre sparkelen