Avfettingssprøyte 24 liter
Egnet for sprøyting av rengjøringsmidler, smøreoljer og lignende med lav viskositet. For vasking av kjøretøyer, sprøyting av desinfeksjonsmidler for jordbruk, oppdrett, hagearbeid osv. Leveres med påfyllingstrakt.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksanvisning
Fyll på med valgt væske opp til ⅔ av tankens volum. Fyll trykkluft på tanken slik at 6-8 bar oppnås. Lufttrykk kan avleses på manometeret. Trykksprøyten fungerer nå uten lufttilkobling.
Tekniske data
- Beholderens totalvolum 24 liter
- Maks. påfylling 16 liter
- Maks. arbeidstrykk 8 bar
- Maks. brukstemperatur +55 °C
- Vekt (tom) 12,8 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
2851930609990 1
|
KG079 BEND FOR NIVÅ INDIKATOR
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
1891001 038 1
|
Luftpåfyllingsventil avfett.ka 24L KG001
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)