Sveivepumpe i PVDF
- pumpehus i PVDF (Polyvinylidenfluorid) og pakninger med høy kjemikalieresistens
- pumpekapasitet ca. 0,3 l/slag
- leveres med fatadapter G2
- pumperør Ø utv. 27 mm
- utløpsrør Ø utv. 25 mm
- pumperør i deler som monteres etter behov
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Høyde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891193801990 1
|
Sveivepumpe i PVDF
|
Farge
Hvit
|
Høyde
1220 mm
|
Produktvekt (per element)
2106 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Maksimal temperatur på væske: 600C
Tekniske data
For montering på plastfat med grovgjenger må det brukes et adapter, art.nr 0890 800.