Sveivepumpe aluminium
- høykvalitet sveivepumpe med pumpehus i aluminium
- nitrilpakninger
- dobbeltvirkende - suger opp væske begge veier
- høy kapasitet - ca. 1 liter per slag
- leveres med fatadapter G2
- Pumperør/utløpsrør Ø32 mm
- Spesielt godt egnet til olje, ren glykol og diesel
Leveres med slange
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Maks. rørlengde | Høyde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891193802990 1
|
Sveivepumpe aluminium
|
Materiale
Aluminium/aluminium
|
Farge
Aluminiumsgrå
|
Maks. rørlengde
1000 mm
|
Høyde
1220 mm
|
Produktvekt (per element)
5453 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Må ikke brukes sammen med mikroemulsjoner, aceton, bensin eller vannholdige produkter.
Tekniske data
For montering på plastfat med grovgjenger må det brukes et adapter, art.nr 0890 800.